Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Distributeur de savon automatique ml 1000 en bloc mousse - noir SF2150-16

Distributeur de savon automatique ml 1000 en bloc mousse - noir SF2150-16

Article nº : WB640429

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Distributeur manuel de savon  en vrac, 1000 ml, platine, SP02111-08

Distributeur manuel de savon en vrac, 1000 ml, platine, SP02111-08

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 4" bec - B-8221

Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 4" bec - B-8221

Liquide Bobrick® & distributeur de savon Lotion 6 po bec 34 oz - B-8226

Liquide Bobrick® & distributeur de savon Lotion 6 po bec 34 oz - B-8226

Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 6" bec - B-82216

Bobrick® 20-oz liquide & Lotion Soap distributeur - 6" bec - B-82216

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

GOJO® distributeur tfx™ - 2740-12

GOJO® distributeur tfx™ - 2740-12

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Frost Stainless Steel Wall Mount Trash Can W/Spring Load Lid, 11 Gallons

Frost Stainless Steel Wall Mount Trash Can W/Spring Load Lid, 11 Gallons

DISTRIBUTEURS DE SAVON MURAL MONT SANS CONTACT
Distributeur de savon automatique ml 1000 en bloc mousse - noir

Distributeurs de savon mural sans contact Mont aider à réduire la maintenance et les déchets tout en améliorant l’hygiène. Distributeurs sont fabriqués en plastique ABS noir pour une durée de longévité. Mécanisme et assemblage de réservoirs sont complètement séparés pour éviter tout contact avec du savon. Distributeur fonctionne sur 4 C-piles alcalines pour jusqu'à 50 000 cycles. Voyant de pile faible. Arrêt automatique lorsque le couvercle est ouvert. Serrure de sécurité anti-vandalisme et clé. Pompe administre 0,7 mL par utilisation. Détient à 1000mL. Installe avec du ruban de montage ou de vis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Profondeur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 10-3/4 po (27,31 cm)
  • Poids 2,2 lbs (1 kg)

Détails du produit

  • Activation Automatique
  • Emplacement de montage Murale
  • Description Distributeur de savon mousse en vrac
  • Capacité 1000 ml
  • Type Support mural
  • forme Mousse
  • Marque Palmer Fixture
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant SF2150-16
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Susan

    Date de : Avril 23, 2019

    Pour l'instant ça va
    Votre commentaire :
    Mais ne les ont installé quelques semaines. Je pense qu’ils tiendront sur le long terme, mais ne savez pas encore.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Distributeur de savon automatique ml 1000 en bloc mousse - noir SF2150-16

Distributeur de savon automatique ml 1000 en bloc mousse - noir SF2150-16

Article nº : WB640429

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant