Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Proto J07517M 3/4" Drive Impact douille longue de 17mm - 6 points, 1-59/64"

Proto J07517M 3/4" Drive Impact douille longue de 17mm - 6 points, 1-59/64"

Article nº : WBB941839

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 48,95 $

Quantité

Proto® 3/4" Impact douille 17 mm - 6 Point, 1-59/64" Long

  • Proto® 6 Point douilles d’Impact sont idéales pour une utilisation sur attaches têtus ou endommagés, ainsi que sur les éléments de fixation fabriqués à partir de matériaux souples.
  • The TorquePlus™ design est une configuration de disque de haute performance qui permet l’engagement prise rapide et facile pour les appartements de l’attache, pas les coins.
  • The TorquePlus™ configuration utilise un rayon-coin, déplacer la zone de contact et le stress loin des coins de fixation et la distribution des contraintes de contact sur une vaste zone de l’emboîture, minimisant le glissement.
  • The TorquePlus™ conception interne minimise attache arrondi, aide à prolonger la vie de l’attache et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement usés, arrondi ou rouillées des attaches.
  • Affranchie de taille pour faciliter la consultation.
  • Trou de verrouillage latéral.


  • Poids &Dimensions

    • Taille de l’ouverture 17MM dans
    • Profondeur de l’écrou 27/64 en
    • Gamme de tailles d’ouverture 15MM à 18MM
    • Diamètre extérieur de l’extrémité de l’écrou 1-5/32 po (2,94 cm)
    • Longueur 1-59/64 po (4,88 cm)
    • Diamètre extérieur de l’extrémité du lecteur 1-5/8 po (4,13 cm)
    • Profondeur de jeu des boulons 63/64 en
    • Gamme de longueur totale 1-1/64" à 2"
    • Profondeur d’embase Standard
    • Taille du disque 3/4 en

    Détails du produit

    • Système de mesure Métrique (MM)
    • Points de douille/clé 6
    • Type Douille impact
    • Marque Proto
    • Impact a approuvé Oui
    • Numéro de référence du fabricant J07517M
    • Couleur Noir
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    SUNEX outils 4300 3/4" Drive 3/4" femelle vers mâle adaptateur 1"

    35,95 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Proto J5660 3/4" Drive Extension 4"

    68,95 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Proto J07517M 3/4" Drive Impact douille longue de 17mm - 6 points, 1-59/64"

    Proto J07517M 3/4" Drive Impact douille longue de 17mm - 6 points, 1-59/64"

    Article nº : WBB941839

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant