Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Proto J10018L 1" Drive Deep Impact douille 1-1/8" - 6 points, 3-3/4" de Long

Proto J10018L 1" Drive Deep Impact douille 1-1/8" - 6 points, 3-3/4" de Long

Article nº : WBB943192

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 46,95 $

Quantité

Proto® 1" Drive Deep Impact Socket 1-1/8" - Point 6, 3-3/4" Long

  • Proto® 6 Point douilles d’Impact sont idéales pour une utilisation sur attaches têtus ou endommagés, ainsi que sur les éléments de fixation fabriqués à partir de matériaux souples.
  • The TorquePlus™ design est une configuration de disque de haute performance qui permet l’engagement prise rapide et facile pour les appartements de l’attache, pas les coins.
  • The TorquePlus™ configuration utilise un rayon-coin, déplacer la zone de contact et le stress loin des coins de fixation et la distribution des contraintes de contact sur une vaste zone de l’emboîture, minimisant le glissement.
  • The TorquePlus™ conception interne minimise attache arrondi, aide à prolonger la vie de l’attache et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement usés, arrondi ou rouillées des attaches.


  • Poids &Dimensions

    • Taille de l’ouverture 1-1/8 po (2,86 cm)
    • Profondeur de l’écrou 7/8 en
    • Gamme de tailles d’ouverture 1-1/16" à 1-1/4"
    • Diamètre extérieur de l’extrémité de l’écrou 1-13/16 po (4,6 cm)
    • Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
    • Diamètre extérieur de l’extrémité du lecteur 2-1/8 po (5,4 cm)
    • Profondeur de jeu des boulons 2-5/8 po (6,67 cm)
    • Gamme de longueur totale 3-1/64" à 4"
    • Profondeur d’embase Profond
    • Taille 1-1/8 po (2,86 cm)
    • Taille du disque 1 in (2,54 cm)

    Détails du produit

    • Système de mesure SAE (fractionnaire)
    • Points de douille/clé 6
    • Type Douille impact
    • Marque Proto
    • Impact a approuvé Oui
    • Numéro de référence du fabricant J10018L
    • Couleur Noir
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Proto J10018L 1" Drive Deep Impact douille 1-1/8" - 6 points, 3-3/4" de Long

    Proto J10018L 1" Drive Deep Impact douille 1-1/8" - 6 points, 3-3/4" de Long

    Article nº : WBB943192

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant