Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Proto J72903/16 3/8 "Drive Hex Bit Impact Socket - 3/16"

Proto J72903/16 3/8 "Drive Hex Bit Impact Socket - 3/16"

Article nº : WBB943913

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23,25 $

Quantité

Proto® 3/8" Hex Bit Impact douille - 3/16"

  • Proto® Hex Bit douilles d’Impact peut être utilisé sur les attaches tenaces.
  • Tolérances serrées pour un ajustement serré sur l’attache.
  • Les douilles hex bit sont utilisés partout où lecteur alimenté outils sont utilisés pour installer ou supprimer des éléments de fixation.
  • Les douilles hex bit sont conçus pour supporter le couple élevé et une force associée aux outils d’impact en application répétée.
  • Trou de verrouillage latéral.


  • Poids &Dimensions

    • Taille de l’ouverture Bit hexadécimal dans
    • Longueur 2-23/32 po (6,91 cm)
    • Gamme de longueur totale 2-1/64" à 3"
    • Profondeur d’embase Standard
    • Astuce taille 3/16 en
    • Taille 3/16 en
    • Taille du disque 3/8 en

    Détails du produit

    • Système de mesure SAE (fractionnaire)
    • Points de douille/clé Hex Bit
    • Type Bits hex Socket
    • Impact a approuvé Oui
    • Marque Proto
    • Type de pointe Hex
    • Numéro de référence du fabricant J72903/16
    • Couleur Noir
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      1
    • 4 étoile(s)

      0
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Tracy

      Date de : Avril 23, 2019

      Impacts Hex Bits
      Votre commentaire :
      Nous avons mis ces morceaux à l'épreuve. Nous les utilisons dans un environnement de fabrication et ils sont grands.
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Proto J72903/16 3/8 "Drive Hex Bit Impact Socket - 3/16"

    Proto J72903/16 3/8 "Drive Hex Bit Impact Socket - 3/16"

    Article nº : WBB943913

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant