Prix : 4 479,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Newstripe 4250 est notre modèle le plus économique partageant bon nombre des caractéristiques de nos plus grandes unités. La conception légère de 105 lbs. le rend facile à pousser à travers les terrains d’athlétisme les plus rudes ou les parkings raides tout en produisant lumineux, droite 2 « -6 » lignes larges. De plus, le 0,34 gpm, 3000 psi pompe à pression réglable vous permet de pulvériser sans gaspiller la peinture. Facile à utiliser, gérer les commandes montées vous permettent de rapidement et efficacement rayé sans jeu chronophage et coûteux vers le haut.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Taille de la roue (4) 10" pneumatiques
- Longueur 54 in (137,16 cm)
Détails du produit
- Description 4250 Striper sans air
- Pompe Airless, diaphragme,.34 gal/min, 0-3000 PSI réglable
- Capacité 5 gallon seau
- Type Traceur de ligne Marcher derrière
- Marque Newstripe
- Quantité par paquet 1
- Moteur 190cc Briggs & Stratton
- Numéro de référence du fabricant 10003947
- Type de peinture Basé d’eau/huile
Garantie
- Garantie 18 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newstripe 10003947 4250 Bandeau sans air, 0,34 GPM, 3000 PSI, 5 Gallon
4479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit