Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Siège de toilette commercial American Standard 5901100.020, alongé, ouvert à l’avant

Siège de toilette commercial American Standard 5901100.020, alongé, ouvert à l’avant

Article nº : WB806199

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 40,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Toto® SS204-01 SoftClose® ovale siège, coton blanc

Toto® SS204-01 SoftClose® ovale siège, coton blanc

Toto® SS114-11 allongées SoftClose® siège, blanc Colonial

Toto® SS114-11 allongées SoftClose® siège, blanc Colonial

Bemis Heavy Duty siège Commercial avant ouvert, charnières de STA-TITE allongé Style, noir

Bemis Heavy Duty siège Commercial avant ouvert, charnières de STA-TITE allongé Style, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

American Standard 2 467 100,02 Cadet pression Assist bonne hauteur ADA allongées 1,1GPF toilettes

American Standard 2 467 100,02 Cadet pression Assist bonne hauteur ADA allongées 1,1GPF toilettes

Joint d’étanchéité W/bride de cuvette de toilette de Fluidmaster 7511 cire & boulons

Joint d’étanchéité W/bride de cuvette de toilette de Fluidmaster 7511 cire & boulons

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

American Standard Madera 2 234 001,02 H 15" allongée toilettes, 1,1 à 1,6 GPF

American Standard Madera 2 234 001,02 H 15" allongée toilettes, 1,1 à 1,6 GPF

American Standard 3 461 001,02 Madera ADA Elong toilette W/Everclean, 1,1-1,6GFP

American Standard 3 461 001,02 Madera ADA Elong toilette W/Everclean, 1,1-1,6GFP

Fontaine à boire Elkay® Wall Mount, acier inoxydable

Fontaine à boire Elkay® Wall Mount, acier inoxydable

American Standard Commercial 5 901 100,02 ouvert avant abattant

Caractéristiques :
  • Siège de toilette de front ouvert moins couverture
  • Solide polypropylène moulé par injection
  • Bol convient allongée
  • Caractéristiques grand moulé en pare-chocs
  • Charnière de contrôle externe avec 304 messages de charnière inox série cesse siège 11° au-delà vertical
  • Notre nouvelle surface EverClean® inhibe les bactéries qui causent les taches et les odeurs de Leclimat, les champignons et les moisissures sur la surface. EverClean® surfacedoes ne protège pas contre la maladie causant des bactéries, des virus, des germes ou des autres organismes pathogènes.


Poids &Dimensions

  • Profondeur 18-9/16 po (47,15 cm)
  • Largeur 14-3/8 po (36,51 cm)

Détails du produit

  • Antimicrobien Oui
  • Fermer le couvercle lent Non
  • Couverture Non
  • Style de connexion 2-boulons - bol
  • Type Avant ouverte
  • Marque American Standard
  • Série Commercial
  • Matériau Plastique
  • Style Allongée
  • Numéro de référence du fabricant 5 901 100 020 
  • Forme Allongée
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jim

    Date de : Avril 23, 2019

    sièges de toilette
    Votre commentaire :
    Ils coûtent bien et tenez bon grâce à l’utilisation d’enfants High School
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    American Standard Tolet siège
    Votre commentaire :
    Siège confortable, belle couleur, pas de pincement.
  • Reviewer : Dug

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfaitement fonctionnel
    Votre commentaire :
    Un siège de toilette bon et solide.
  • Reviewer : II.

    Date de : Avril 23, 2019

    Siège de toilette
    Votre commentaire :
    Peut contenir jusqu'à en école d’utilisation et très durable et bien évalué
  • Reviewer : KAREN

    Date de : Avril 23, 2019

    siège de toilette
    Votre commentaire :
    aucun rondelles ou vis-nécessité de revenir !
  • Reviewer : Chuck

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon choix
    Votre commentaire :
    ce siège était juste ce qu’il fallait. Il s’adapte parfaitement et fonctionne bien. le siège est un peu plus mince que celle que nous avons remplacé, mais encore une que je recommanderais.
  • Reviewer : Projet de loi

    Date de : Avril 23, 2019

    Siège de toilette
    Votre commentaire :
    Était assez représenté dans sa description des produits et était tout comme prévu.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Siège de toilette commercial American Standard 5901100.020, alongé, ouvert à l’avant

Siège de toilette commercial American Standard 5901100.020, alongé, ouvert à l’avant

Article nº : WB806199

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant