Quantité minimale: 4
Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CEJN® tuyau en spirale est un excellent choix pour les applications qui appellent le tuyau souple avoir capacité de recul excellente et sertissez résistance. Il offre la haute résistance à la traction et de larme et résistance aux chocs. Le tuyau est résistant à l’abrasion et est adapté pour des applications dans une température ambiante large.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Léger et flexible
- Excellente résistance aux huiles, solvants et autres solutions non aqueuses
- Longue durée de vie avec des qualités exceptionnelles de vieillissement
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Longueur du tuyau 20 pi (6,1 m)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- CFM 32,7 PI3/MIN
- Plage de température -4 +140 °F
- Max PSI lb/po2 145
- Pour une utilisation avec Air comprimé
- Quantité par paquet 1
- Marque CEJN
- LB/PO2 lb/po2 145
- Série 958
- Matériau Polyuréthane à base d'Ester
- Matériau d’étanchéité NBR
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 145
- Numéro de référence du fabricant 19-958-6060MS1
- Couleur Bleu
- Pression d’éclatement minimale 362 PSI psi
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cejn® PUR Hose Kit 1/4 » ID 20' OAL 1/4 » MNPT, Spirale Bleu non tressé 1/4 » Taille du corps Mamelon
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires