Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Friedrich® PTAC universel Standard estampillé Grille en aluminium - PXGA

GRILLE UNIQUEMENT

Friedrich® PTAC universel Standard estampillé Grille en aluminium - PXGA

Article nº : WB292290

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cordon d’Amp de Friedrich PTAC 15, 230/208V, Beige

Cordon d’Amp de Friedrich PTAC 15, 230/208V, Beige

Friedrich PTAC 20 Amp cordon, 5 pi L, 230/208V, Beige

Friedrich PTAC 20 Amp cordon, 5 pi L, 230/208V, Beige

Friedrich® universel PTAC isolé gaine murale - PDXWSA

Friedrich® universel PTAC isolé gaine murale - PDXWSA

Friedrich Zoneaire® Select PTAC PZE12K3SB - 12000 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V

Friedrich Zoneaire® Select PTAC PZE12K3SB - 12000 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V

Global Industrial™ Filtre à condensateur pour 1,2 et 2 tonnes de courants alternatifs portables

Global Industrial™ Filtre à condensateur pour 1,2 et 2 tonnes de courants alternatifs portables

Global Industrial™ Double Cool Air Duct Assembly pour 1,2 à 2 tonnes de climatiseurs portables

Global Industrial™ Double Cool Air Duct Assembly pour 1,2 à 2 tonnes de climatiseurs portables

Standard, embouti, anodisé aluminium pour résister à la craie et l’oxydation. Pour une utilisation avec les climatiseurs terminaux de Friedrich emballé. Friedrich PTAC isolé gaine murale que PDXWSA vendu séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 42 in (106,68 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Friedrich
  • Description PTAC Standard en aluminium embouti Grille
  • Numéro de référence du fabricant PXGA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Friedrich® universel PTAC isolé gaine murale - PDXWSA

315,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Friedrich® PTAC universel Standard estampillé Grille en aluminium - PXGA

Friedrich® PTAC universel Standard estampillé Grille en aluminium - PXGA

Article nº : WB292290

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant