Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cordon d’Amp de Friedrich PTAC 15, 230/208V, Beige

Cordon d’Amp de Friedrich PTAC 15, 230/208V, Beige

Article nº : WB292291

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Friedrich® PTAC universel Standard estampillé Grille en aluminium - PXGA

Friedrich® PTAC universel Standard estampillé Grille en aluminium - PXGA

Friedrich PTAC 20 Amp cordon, 5 pi L, 230/208V, Beige

Friedrich PTAC 20 Amp cordon, 5 pi L, 230/208V, Beige

Friedrich® universel PTAC isolé gaine murale - PDXWSA

Friedrich® universel PTAC isolé gaine murale - PDXWSA

Friedrich Zoneaire® Select PTAC PZE12K3SB - 12000 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V

Friedrich Zoneaire® Select PTAC PZE12K3SB - 12000 BTU Cool w / électrique chaleur 208/230V

Global Industrial™ Filtre à condensateur pour 1,2 et 2 tonnes de courants alternatifs portables

Global Industrial™ Filtre à condensateur pour 1,2 et 2 tonnes de courants alternatifs portables

Global Industrial™ Double Cool Air Duct Assembly pour 1,2 à 2 tonnes de climatiseurs portables

Global Industrial™ Double Cool Air Duct Assembly pour 1,2 à 2 tonnes de climatiseurs portables

Friedrich PTAC 15 Amp cordon PXPC23015A

PTAC LCDI 230V 15 a cordon - 2,5 kW. 6' longueur.

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Type de cordon d’alimentation 6-15R
  • Circuit d’ampli 15 A
  • Marque Friedrich
  • Tension 208 / 230 V
  • Description Friedrich PTAC 15 AMP cordon
  • Numéro de référence du fabricant PXPC23015A
  • Couleur Beige
  • Watts Refroidissement 2 000 W
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cordon d’Amp de Friedrich PTAC 15, 230/208V, Beige

Cordon d’Amp de Friedrich PTAC 15, 230/208V, Beige

Article nº : WB292291

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant