Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Taille standard, usage général moulé en polycarbonate écran facial offre une protection visage fort impact. Écran facial se monte rapidement sur tout 3M™ coiffures sans outils, les boutons-pression ou les cames. Nécessite des lunettes de protection, vendu séparément.
- AVANTAGES :
- Stock moulé
- Écran facial clair
- Conçu pour être utilisé dans la métallurgie, services publics et beaucoup d’autres industries
- 3M™ Easy-Change™ Ecran monter rapidement à 3M coiffures
- Répond aux exigences de haute incidence de ANSI Z87,1-2003
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/4 po (36,2 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Épaisseur 0,8 po (2,03 cm)
- Taille Standard
Détails du produit
- Description Écran facial seulement
- Type Écran facial
- Quantité par paquet 10/bte
- Marque 3M
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant 7000002339
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z87,1-2003
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
3M™ Polycarbonate écran facial, WP96, clair, 10/boîte
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires