Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Peltor 3MMC Polycarbonate écran facial, V2C, clair

Peltor 3MMC Polycarbonate écran facial, V2C, clair

Article nº : WBB966470

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 55,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

3M™ H8A Deluxe Ratchet couvre-chefs, utilisé avec Ecran 3M

3M™ H8A Deluxe Ratchet couvre-chefs, utilisé avec Ecran 3M

Serre-tête à encliquetage 3M™ avec écran faciel, H8A, transparent, polycarbonate, 1 chacun

Serre-tête à encliquetage 3M™ avec écran faciel, H8A, transparent, polycarbonate, 1 chacun

3M™ Polycarbonate écran facial, WP96, clair, 10/boîte

3M™ Polycarbonate écran facial, WP96, clair, 10/boîte

Haute Performance, Windows écran facial, fibres métalliques 4118CL

Haute Performance, Windows écran facial, fibres métalliques 4118CL

OccuNomix Hard Billed Welder’s Cap Black, TN8-06-ONE, qté par paquet : 12

OccuNomix Hard Billed Welder’s Cap Black, TN8-06-ONE, qté par paquet : 12

3M™ en Polycarbonate écran facial, Clear

Visière polycarbonate transparent brimless et léger permet à protection faciale élevée aux chocs. Doit être utilisé avec un casque. Écran facial s’enclenche 3M™ Peltor™ Hard Hat adaptateur P3EV/2 ou 3M™ Peltor™ Cap-Mounted cache-oreilles.

Détails du produit

  • Type Écran facial
  • Marque 3M
  • Description Écran facial seulement
  • Matériau En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant 7000103812
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : goodjob

    Date de : Avril 23, 2019

    Écran facial
    Votre commentaire :
    L’écran facial est agréable et clair juste maintenant. Ne sais pas comment bien il tiendra jusqu'à une fois qu’il est utilisé. les coins angulaires le rend un peu difficile de travailler avec elle fixer au châssis, mais dès qu’il fut en place, il fit vraiment bien. Les gars pour que je l’ai commandé
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Peltor 3MMC Polycarbonate écran facial, V2C, clair

Peltor 3MMC Polycarbonate écran facial, V2C, clair

Article nº : WBB966470

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Peltor 3MMC Polycarbonate écran facial, V2C, clair
    Peltor 3MMC Polycarbonate écran facial, V2C, clair
    Peltor 3MMC Polycarbonate écran facial, V2C, clair
    Peltor 3MMC Polycarbonate écran facial, V2C, clair
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant