Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

J & D fixation pour souffleuses à tour VBM60, VBMBRKT-RND

J & D fixation pour souffleuses à tour VBM60, VBMBRKT-RND

Article nº : WBB968414

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 25,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

J-D PSC Inflation Blower VBM60A-PC, Round Opening, with Damper Door and Cord, 60 CFM, 115V

J-D PSC Inflation Blower VBM60A-PC, Round Opening, with Damper Door and Cord, 60 CFM, 115V

J & D ombragé pôle ventilateur VBM60A-P HP 1/125 pi3/min 60

J & D ombragé pôle ventilateur VBM60A-P HP 1/125 pi3/min 60

J&D Shaded Pole Blower VBM148A-PC, ouverture carrée, avec porte et cordon d’amortisseur, 148 CFM, 115V

J&D Shaded Pole Blower VBM148A-PC, ouverture carrée, avec porte et cordon d’amortisseur, 148 CFM, 115V

J & D ombragé pôle ventilateur VBM148A-P - HP 1/25-148 pi3/min

J & D ombragé pôle ventilateur VBM148A-P - HP 1/25-148 pi3/min

Fasco ventilateur centrifuge, B75, 115 Volts 3000 tr/min

Fasco ventilateur centrifuge, B75, 115 Volts 3000 tr/min

Support de montage avec déflecteur pour tour ouverture moteur du ventilateur. Utilisation avec VBM60-P, VBM60-PC, PC VBM60PSC J & D souffleurs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Poids 0,4 lbs (.18 kg)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec VBM60-P, VBM60-PC, VBM60PSC-PC, VBM60A-PC
  • Marque J&D Manufacturing
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant VBMBRKT-RND
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : THEODORE

    Date de : Avril 03, 2020

    Achèterais encore
    Votre commentaire :
    Travaillé très en forme Dayton souffleur que j’ai obtenu de grainger. Livraison rapide et facile à installer
  • Reviewer : William

    Date de : Avril 23, 2019

    Œuvres de support
    Votre commentaire :
    S’intègre et fonctionne bien.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
J & D fixation pour souffleuses à tour VBM60, VBMBRKT-RND

J & D fixation pour souffleuses à tour VBM60, VBMBRKT-RND

Article nº : WBB968414

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    J & D fixation pour souffleuses à tour VBM60, VBMBRKT-RND
    J & D fixation pour souffleuses à tour VBM60, VBMBRKT-RND
    J & D fixation pour souffleuses à tour VBM60, VBMBRKT-RND
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant