Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

J & D support de montage pour ventilateurs VBM148 carré, VBMBRKT-SQ

J & D support de montage pour ventilateurs VBM148 carré, VBMBRKT-SQ

Article nº : WBB968415

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 24,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

J-D PSC Inflation Blower VBM60A-PC, Round Opening, with Damper Door and Cord, 60 CFM, 115V

J-D PSC Inflation Blower VBM60A-PC, Round Opening, with Damper Door and Cord, 60 CFM, 115V

J&D Shaded Pole Blower VBM148A-PC, ouverture carrée, avec porte et cordon d’amortisseur, 148 CFM, 115V

J&D Shaded Pole Blower VBM148A-PC, ouverture carrée, avec porte et cordon d’amortisseur, 148 CFM, 115V

J & D ombragé pôle ventilateur VBM60A-P HP 1/125 pi3/min 60

J & D ombragé pôle ventilateur VBM60A-P HP 1/125 pi3/min 60

J & D ombragé pôle ventilateur VBM148A-P - HP 1/25-148 pi3/min

J & D ombragé pôle ventilateur VBM148A-P - HP 1/25-148 pi3/min

Fasco ventilateur centrifuge, B75, 115 Volts 3000 tr/min

Fasco ventilateur centrifuge, B75, 115 Volts 3000 tr/min

Support de montage avec déflecteur pour ouverture rectangulaire moteur du ventilateur. Utilisation avec VBM148 - 1P, VBM148-1PC, J VBM148PSC-PC & D souffleurs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Poids 0,4 lbs (.18 kg)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec VBM148 - 1P, VBM148-1PC, VBM148PSC-PC
  • Marque J&D Manufacturing
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant VBMBRKT-SQ
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
J & D support de montage pour ventilateurs VBM148 carré, VBMBRKT-SQ

J & D support de montage pour ventilateurs VBM148 carré, VBMBRKT-SQ

Article nº : WBB968415

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    J & D support de montage pour ventilateurs VBM148 carré, VBMBRKT-SQ
    J & D support de montage pour ventilateurs VBM148 carré, VBMBRKT-SQ
    J & D support de montage pour ventilateurs VBM148 carré, VBMBRKT-SQ
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant