Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir

Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir

Article nº : WB606957BK

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 149,95 $

Prix promotionnel: 119,95 $

Quantité

H 6", empilement de tiroir Workbench

Ces tiroirs peuvent être montés de chaque côté de votre banc de travail pour fournir un stockage pour les objets de valeur, les outils et les instruments

Caractéristiques :
  • Verrouillage de cylindre avec 2 clefs
  • Phassde de cadenas
  • Roulements à rouleaux de glisse faciles
  • Finition de manteau de poudre durable


Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
  • Profondeur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 21,8 lbs (9,91 kg)
  • Capacité de poids 19 lbs (8,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Tiroir
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 606957BK
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Paper Mate® Ecrire Bros Ballpoint Stick Pen, Medium, Blue Ink, Douzaine

4,36 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir

Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir

Article nº : WB606957BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
    Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
    Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
    Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
    Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
    Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
    Tiroir en acier industriel™ mondial avec serrure à cylindre, 17-1/4 « L x 20 » P, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant