Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"

Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"

Article nº : WBB983198

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 36,95 $

Quantité

Stanley® 16" boîte à outils base est largement utilisé pour le stockage d’outil organisés dans des Applications commerciales, résidentielles et industrielles.

Stanley 16" boîte à outils base est en résine de polypropylène pour la durabilité et des performances durables. Loquet du centre permet une main ouverte et proche de la facilité d’utilisation lors de l’autre main est occupé. Poignée à prise souple extra large fournit facile de levage. Plateau amovible a beaucoup d’espace pour outils à main grand doivent être stockées sous. Les organisateurs sur le couvercle supérieur permettent un stockage organisé distinct de petites pièces et accessoires. La taille globale est 8-3/5"Wx15-2/5"Dx6-1/3"H. Vendu en Paquet de 4 boîtes à outils.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Profondeur 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Hauteur 6-3/8 po (16,19 cm)

Détails du produit

  • Nombre de tiroirs 0
  • Type Boîte à outils
  • Marque Stanley
  • Matériau Plastique
  • Style Plateau amovible
  • Numéro de référence du fabricant STST16410
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"

Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"

Article nº : WBB983198

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Stanley STST16410 Stst16410, boîte à outils de base, 16"
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant