Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ensemble clé à combinaison satiné Stanley 85 990-14 pièces, 12 Point

Ensemble clé à combinaison satiné Stanley 85 990-14 pièces, 12 Point

Article nº : WBB983242

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Stanley 6 85-927 pièce plein jeu de clé à combinaison polonais, 12 points

Stanley 6 85-927 pièce plein jeu de clé à combinaison polonais, 12 points

SUNEX outils 9930 11 PC. Full polonaise 3/8"-1 » SAE clés combinées Stubby Set W / mallette de transport

SUNEX outils 9930 11 PC. Full polonaise 3/8"-1 » SAE clés combinées Stubby Set W / mallette de transport

Gallon 10 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Gallon 10 Rubbermaid poubelle en plastique - noir

Stanley 92-824, 69 pièces Jeu de douilles SAE/métriques, gravées au laser, chrome noir

Jeu de douilles SAE/métriques Stanley 92-824, 69 pièces, gravées au laser, chrome noir

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

3m™ 312-1250 E-A-R Soft jaune Neons™ bouchons d’oreilles, Uncorded, Poly sac, 200-paire

3m™ 312-1250 E-A-R Soft jaune Neons™ bouchons d’oreilles, Uncorded, Poly sac, 200-paire

Carlisle Flo-Pac moyenne verte large bande en boucle-End Mop, filé 4-Ply mélangé, Natural - 369419B00, qté par paquet : 12

Carlisle Flo-Pac moyenne verte large bande en boucle-End Mop, filé 4-Ply mélangé, Natural - 369419B00, qté par paquet : 12

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

3M™ VentureTape #1500 tissu à usage général Ruban adhésif en tissu, 2 IN x 60 Yards, Argent

3M™ VentureTape #1500 tissu à usage général Ruban adhésif en tissu, 2 IN x 60 Yards, Argent

RIDGID® 86927 #768 18" 2-1/8" capacité clé à molette

RIDGID® 86927 #768 18" 2-1/8" capacité clé à molette

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Chaise empilage Interion® Merion Collection, Plastique, Noir, qté par paquet : 4

Stanley® 85-990, 14 pièce satiné combinaison clé ensemble, Point 12

  • Tailles inclus : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 pouce.
  • Pochette inclus.


  • Poids &Dimensions

    • Taille de l’ouverture Divers (Set) dans
    • Gamme de tailles d’ouverture Divers (ensemble)
    • Longueur Divers (Set) dans
    • Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
    • Taille Divers (Set) dans
    • Calibre de jeu 3/8"-1-1/4 »

    Détails du produit

    • Système de mesure SAE (fractionnaire)
    • Type d’ouverture Ouvert/boîte
    • Points de douille/clé 12
    • Nombre de pièces 14
    • Type Jeu de clé à combinaison
    • Marque Stanley
    • Impact a approuvé Non
    • Effet de cliquet Non
    • Numéro de référence du fabricant 85-990
    • Couleur Argent
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      2
    • 4 étoile(s)

      0
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : RICHARD

      Date de : Septembre 13, 2021

      Dads Review of Stanley 85-990 Wrench Set
      Votre commentaire :
      Le Stanley 85-990 14 Piece Satin Finish Combination Wrench Set, 12pt, était exactement ce à quoi je m’attendais. Inégalé en qualité.
    • Reviewer : Thomas

      Date de : Avril 23, 2019

      Jeu de clé à Stanley wrap
      Votre commentaire :
      Bon produit, excellent rapport qualité /
    • Reviewer : Joe

      Date de : Avril 23, 2019

      excellents outils, excellent prix
      Votre commentaire :
      J’ai eu mes clés depuis maintenant trois ans. Quand quelqu'un m’a demandé de les amener certaines clés, c’est une évidence.
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Accessoires
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Ensemble clé à combinaison satiné Stanley 85 990-14 pièces, 12 Point

    Ensemble clé à combinaison satiné Stanley 85 990-14 pièces, 12 Point

    Article nº : WBB983242

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant