Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

VersaCart® EZcart panier panier (2) 28 Gallon paniers de magasinage en plastique, noir

Montré Cart gris w/option paniers

VersaCart® EZcart panier panier (2) 28 Gallon paniers de magasinage en plastique, noir

Article nº : WB270260BK

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 299,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bon L ® panier d’achat en plastique standard avec poignée en plastique 20 litres 17"L x 12"W x 9"H Vert, qté par paquet : 12

Bon L ® panier d’achat en plastique standard avec poignée en plastique 20 litres 17"L x 12"W x 9"H Vert, qté par paquet : 12

Good L ® Large Shopping Basket with Plastic Handle 33 Liter 19-3/8"L x 13-1/4"W x 10"H Vert, qté par paquet : 12

Good L ® Large Shopping Basket with Plastic Handle 33 Liter 19-3/8"L x 13-1/4"W x 10"H Vert, qté par paquet : 12

Paniers en fil métallique, de nidification en acier Marlin prix chaque pour Qté 5+

Paniers en fil métallique, de nidification en acier Marlin prix chaque pour Qté 5+

Le EZcart s’adapte à la plupart des paniers de main expédition taille. Offre la solution parfaite pour alléger le fardeau des clients portant des paniers lourds. Peut contenir deux grands paniers de plastique 28 litres ou deux Versacart TerraBin Totes. Style modern sportif donne apparence agréable et contemporain. Paniers vendus séparément

Cliquez ici pour acheter de grands paniers Shopping pour adapter le panier panier donne à votre client la souplesse nécessaire pour porter plus.

Poids &Dimensions

  • Largeur 19-13/16 po (50,32 cm)
  • Hauteur 41-1/4 po (104,78 cm)
  • Poids 25 lbs (11,36 kg)
  • Longueur 22 in (55,88 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid NID
  • Pour une utilisation avec Deux paniers grand L 28 ou TerraBins
  • Type d’accessoire Chariot et camion
  • Marque VersaCart
  • Quantité par paquet 1
  • Nombre de niveaux 2
  • Matériau Acier soudé
  • Style Panier panier standard
  • Numéro de référence du fabricant 101-006-BLK
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
VersaCart® EZcart panier panier (2) 28 Gallon paniers de magasinage en plastique, noir

VersaCart® EZcart panier panier (2) 28 Gallon paniers de magasinage en plastique, noir

Article nº : WB270260BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    VersaCart® EZcart panier panier (2) 28 Gallon paniers de magasinage en plastique, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant