Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Cliquez ici pour acheter de grands paniers Shopping pour adapter le panier panier donne à votre client la souplesse nécessaire pour porter plus.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-13/16 po (50,32 cm)
- Hauteur 41-1/4 po (104,78 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid NID
- Pour une utilisation avec Deux paniers grand L 28 ou TerraBins
- Type d’accessoire Chariot et camion
- Marque VersaCart
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier soudé
- Style Panier panier standard
- Numéro de référence du fabricant GTF-101-006
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CARLA
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VersaCart® Kiddy EZcart pour panier à provisions en plastique 1 Gallon (28), gris métallisé
Article nº : 270261GY
Pas encore évalué
229,95 $
VersaCart® plastique panier 28 litres avec poignée en Nylon 206-28 L - noir, qté par paquet : 12
Article nº : B1603556
Pas encore évalué
156,00 $
Global Industrial™ Outdoor Heavy-Duty Slatted Steel Trash Can, 36 gallons, 39"H, noir
Article nº : 641629BK
Pas encore évalué
1 229,00 $
Global Industrial™ Outdoor Heavy-Duty Slatteted Steel Trash Can w / Door, 36 Gal., 42 « H, Noir
Article nº : 641630BK
Pas encore évalué
1 619,00 $
Panier à provisions en plastique rouge VersaCart® 28 litres avec du plastique noir poignées poignée du fil, qté par paquet : 12
Article nº : 443071RD
Pas encore évalué
3 791,40 $
VersaCart® plastique panier 28 litres avec Nylon poignée 206-28 L - Drk vert, qté par paquet : 12
Article nº : B1603559
Pas encore évalué
156,00 $
Global Industrial™ Outdoor Heavy-Duty Slatted Steel Trash Can, 36 gallons, 34"H, noir
Article nº : 641631BK
Pas encore évalué
1 189,00 $
VersaCart® EZcart panier panier (2) 28 Gallon paniers de magasinage en plastique, gris métallisé
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires