Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Jonti-Craft® Abel bloc défini, 154 morceaux, 4 formes, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® Abel bloc défini, 154 morceaux, 4 formes, contreplaqué de bouleau

Article nº : WBB995760

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 925,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Jonti-Craft® Kid banc Locker, 5 large, chameau coussin, 48" W x 15 « D x 16 » H, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® Kid banc Locker, 5 large, chameau coussin, 48" W x 15 « D x 16 » H, contreplaqué de bouleau

Contreplaqué de bouleau de stockage Mobile Mat de Jonti-Craft®, 16, 53" W x 18 H « D x 45 »,

Contreplaqué de bouleau de stockage Mobile Mat de Jonti-Craft®, 16, 53" W x 18 H « D x 45 »,

Jonti-Craft® pli-N-Lock Mat stockage Mobile, 18" W x 58 « D x 48 » H, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® pli-N-Lock Mat stockage Mobile, 18" W x 58 « D x 48 » H, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® grand miroir

Jonti-Craft® grand miroir

Jonti-Craft® Audio Caddie

Jonti-Craft® Audio Caddie

Designs™ bois bloquer Cart - trois côtés

Designs™ bois bloquer Cart - trois côtés

Un bloc défini spécialement conçu pour les tout-petits, par le biais de deux ans. Quatre formes simples des blocs offrent la solidité nécessaire pour apprendre à équilibrer les blocs avec succès. Bloc de construction est une activité de groupe restreint et cet ensemble est monté à deux ou trois enfants. Construit de bois dur, bords arrondis et poncés. Selon la taille de l’unité précise de 2¾" large x 1 3/8" long épais x 5½.

Certifié GREENGUARD.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-3/8 po (3,49 cm)
  • Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Poids 82 lbs (37,27 kg)

Détails du produit

  • Description Bloc de
  • Assemblage requis Non
  • Nombre de pièces 154
  • Type Jeu préscolaire
  • Marque Xavier-Craft
  • Matériau Bois
  • Style Blocs
  • Numéro de référence du fabricant 0276JC
  • Couleur Beige
  • Matériau de cadre Bois

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié GREENGUARD
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Jonti-Craft® Abel bloc défini, 154 morceaux, 4 formes, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® Abel bloc défini, 154 morceaux, 4 formes, contreplaqué de bouleau

Article nº : WBB995760

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant