Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Jonti-Craft® Kid Bench Locker, 5 Largeur, Coussin Bleu, 48"L x 15"P x 16"H, Contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® Kid Bench Locker, 5 Largeur, Coussin Bleu, 48"L x 15"P x 16"H, Contreplaqué de bouleau

Article nº : WBB996046

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Jonti-Craft® Kid banc Locker, 5 large, chameau coussin, 48" W x 15 « D x 16 » H, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® Kid banc Locker, 5 large, chameau coussin, 48" W x 15 « D x 16 » H, contreplaqué de bouleau

Contreplaqué de bouleau de stockage Mobile Mat de Jonti-Craft®, 16, 53" W x 18 H « D x 45 »,

Contreplaqué de bouleau de stockage Mobile Mat de Jonti-Craft®, 16, 53" W x 18 H « D x 45 »,

Jonti-Craft® pli-N-Lock Mat stockage Mobile, 18" W x 58 « D x 48 » H, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® pli-N-Lock Mat stockage Mobile, 18" W x 58 « D x 48 » H, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® grand miroir

Jonti-Craft® grand miroir

Jonti-Craft® Audio Caddie

Jonti-Craft® Audio Caddie

Cinq casiers maniable pied surmontés d’un banc. Utiliser avec casiers fixé au mur ou dans la salle de classe. Coussin de vinyle inclus, choisissez de bleu ou de chameau. Chaque casier est 8¾" de largeur x profondeur x 14½" 10½". 48" de largeur x profondeur x 15" 16".

Caractéristiques :

  • KYDZStrong® construction
  • Bords de KYDZSafe®
  • KYDZTuff® finition
  • Immobile
  • Garantie à vie


GREENGUARD certifié - Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 16 in (40,64 cm)
  • Poids 44 lbs (20 kg)

Détails du produit

  • Collection Jonti-Craft®
  • Description Kids Bench stockage
  • pays Made in USA
  • Configuration 5 de large
  • Type de construction Assemblé
  • Nombre de compartiments 5
  • Marque Xavier-Craft
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Contreplaqué
  • Style Kids Bench stockage
  • Numéro de référence du fabricant 9093JC
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié GREENGUARD
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Jonti-Craft® 12 Cubbie Locker Storage

959,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Jonti-Craft® Kid Bench Locker, 5 Largeur, Coussin Bleu, 48"L x 15"P x 16"H, Contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® Kid Bench Locker, 5 Largeur, Coussin Bleu, 48"L x 15"P x 16"H, Contreplaqué de bouleau

Article nº : WBB996046

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant