Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Jonti-Craft 8010 Plateau à compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, transparent, qté par paquet : 5

Jonti-Craft 8010 Plateau à compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, transparent, qté par paquet : 5

Article nº : WBB996273

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Effacer
  • Orange
  • Purple
  • Jaune
  • Blanc
  • Noir
  • Teal
  • Beige
  • Bleu
  • Rouge
  • Vert

Effacer

17,00 $ ch.

Prix: 85,00 $ / Pkg de 5

Quantité

Les clients ont également été consultés

Jonti-Craft Plateau à 8014 compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, violet, qté par paquet : 5

Jonti-Craft Plateau à 8014 compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, violet, qté par paquet : 5

Jonti-Craft Plateau à 8006 compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, vert, qté par paquet : 5

Jonti-Craft Plateau à 8006 compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, vert, qté par paquet : 5

Jonti-Craft Plateau à 8004 compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, jaune, qté par paquet : 5

Jonti-Craft Plateau à 8004 compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, jaune, qté par paquet : 5

Plateaux de fourre-tout super solides pour une utilisation à l’intérieur. Non toxique et résistant à l’impact. Idéal pour le stockage en classe. Couvercles assortis vendus séparément

Poids &Dimensions

  • Largeur 8-5/8 po (21,91 cm)
  • Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
  • Taille (L x l x H) 13-1/2 x 8-5/8 x 5-1/4 po

Détails du produit

  • Type Cubby baignoires & plateaux
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Xavier-Craft
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 8010JC
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie Durée de vie

Conformité et certifications

  • Certifications GreenGuard enfants & écoles ; CARB II ; CPSIA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Jonti-Craft 8010 Plateau à compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, transparent, qté par paquet : 5

Jonti-Craft 8010 Plateau à compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, transparent, qté par paquet : 5

Article nº : WBB996273

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant