20,75 $ ch.
Prix: 103,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Taille (L x l x H) 13-1/2 x 11 x 5-1/4 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Baignoire
- Quantité par paquet 1
- Marque Xavier-Craft
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 8075JC
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications GreenGuard enfants & écoles ; CARB II ; CPSIA
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce que cela vient avec un couvercle?
Question posée par : Stéphanie, 23, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 28, 2020
Bonjour, le couvercle est disponible séparément. Veuillez entrer le modèle global B996268 dans la barre de recherche globale à globalindustrial.com. Je vous remercie pour votre question.
-
Jonti-Craft 8010 Plateau à compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, transparent, qté par paquet : 5
Article nº : B996273
Pas encore évalué
85,00 $
Jonti-Craft® Abel bloc défini, 154 morceaux, 4 formes, contreplaqué de bouleau
Article nº : B995760
Pas encore évalué
925,00 $
Cuve à Jonti-Craft 8075, 13-1/2" L x 11" W x 5-1/4 « H, temps clair, qté par paquet : 5
20,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires