Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Poopy Doo couche-culotte élimination distributeur de sac - sac 400 capacité PD-DSP-06-WH

Poopy Doo couche-culotte élimination distributeur de sac - sac 400 capacité PD-DSP-06-WH

Article nº : WB640623

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 135,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Poopy Doo couche-culotte disposition sacs - 200 sacs/rouleau, rouleaux/carton 10 PD-B-10-200

Poopy Doo couche-culotte disposition sacs - 200 sacs/rouleau, rouleaux/carton 10 PD-B-10-200

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Étagère en acier inoxydable Bobrick®, 24 po l x 8 po P, B298x24

Lorsque vous êtes loin de chez eux et il est temps de changer, atteindre pour un sac à déchets DOO couche-culotte POOPY dans ces distributeurs facile montage commodes. En acier recyclé et aluminium thermolaqué, ils ont vraiment un changement pour le mieux. Ces distributeurs peuvent être montés facilement dans n’importe quel endroit (matériel de montage fourni). Idéal pour les hôpitaux, garderies, du docteur bureaux, magasins, restaurants, Hôtels, aéroports, bâtiments publics et plus encore. Détient Doo Poopy 400 sacs à déchets.

Poids &Dimensions

  • Largeur 8 in (20,32 cm)
  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)

Détails du produit

  • Quantité par paquet Distributeur/Case 1
  • Marque Poopy Doo
  • Description Poopy Doo sac distributeur
  • Matériau Acier, aluminium
  • Capacité Sacs 400
  • Numéro de référence du fabricant PD-DSP-06-WH
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poopy Doo couche-culotte élimination distributeur de sac - sac 400 capacité PD-DSP-06-WH

Poopy Doo couche-culotte élimination distributeur de sac - sac 400 capacité PD-DSP-06-WH

Article nº : WB640623

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant