Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

800223 crochets de bande d’affichage approuvés par le monde entier

800223 crochets de bande d’affichage approuvés par le monde entier

Article nº : WBB1104534

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 31,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Porte-étiquette à balayage à 700843 flip approuvé mondialement, 1,5 » x 3 »

Porte-étiquette à balayage à 700843 flip approuvé mondialement, 1,5 » x 3 »

Crochet tout filaire de 700882 2 po approuvé mondialement, galvanisé

Crochet tout filaire de 700882 2 po approuvé mondialement, galvanisé

Torse mâle en plastique 900518-WHT approuvé mondialement pour pegboard / slatwall, 22,75 " de haut, blanc

Torse mâle en plastique 900518-WHT approuvé mondialement pour pegboard / slatwall, 22,75 " de haut, blanc

Forme femelle en plastique 900519-WHT approuvée mondialement pour pegboard / slatwall, 22,75 « de haut, blanc

Forme femelle en plastique 900519-WHT approuvée mondialement pour pegboard / slatwall, 22,75 « de haut, blanc

Crochet de balayage à bascule à fil de 700836 6 po approuvé mondialement, de 0,187 po de diamètre

Crochet de balayage à bascule à fil de 700836 6 po approuvé mondialement, de 0,187 po de diamètre

Crochet de balayage en plastique opaque pegboard 800012-BLK 2 » approuvé mondialement, noir

Crochet de balayage en plastique opaque pegboard 800012-BLK 2 » approuvé mondialement, noir

Kit d’organisateur de salle pegboard 900945-WHT approuvé mondialement, matériel inclus, blanc opaque, 1 pièces

Kit d’organisateur de salle pegboard 900945-WHT approuvé mondialement, matériel inclus, blanc opaque, 1 pièces

Crochet de balayage en plastique opaque pegboard de 800014 WHT 4 » approuvé mondialement, blanc

Crochet de balayage en plastique opaque pegboard de 800014 WHT 4 » approuvé mondialement, blanc

Crochet global approuvé 700023, S pour gridwall, 0,5"L x 1,25"L, métal

Crochet global approuvé 700023, S pour gridwall, 0,5"L x 1,25"L, métal

Global Approved 700024, Crochet de courbe pour gridwall, 0,5"L x 2,25"L, Métal

Global Approved 700024, Crochet de courbe pour gridwall, 0,5"L x 2,25"L, Métal

Global Approved 700022, crochet J pour lattes et panneaux perforés, 1"P x 1,75"H, métal

Global Approved 700022, crochet J pour lattes et panneaux perforés, 1"P x 1,75"H, métal

Global Approved 700021, U Hook For Slat Wall &Pegboard, 1,25"W x 0,75"H x 0,5"D, CLR

Global Approved 700021, U Hook For Slat Wall &Pegboard, 1,25"W x 0,75"H x 0,5"D, CLR

Heavy Duty Double barre porte-vêtement (K41) w / V-Brace - Chrome

Heavy Duty Double barre porte-vêtement (K41) w / V-Brace - Chrome

1,25" Affichage longue bande crochet. Faite de métal galvanisé et mesures 0,077" de diamètre. Vendus en pacquets de 50.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Diamètre 77 po (.2 cm)
  • Longueur 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 50
  • Description Crochets de bande d’affichage
  • Matériau Métal
  • Numéro de référence du fabricant 800223
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
800223 crochets de bande d’affichage approuvés par le monde entier

800223 crochets de bande d’affichage approuvés par le monde entier

Article nº : WBB1104534

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant