Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

88-356 VersaTouch® naturel bleu résistant aux produits chimiques d’Ansell, taille 8, 1 paire, qté par paquet : 12

88-356 VersaTouch® naturel bleu résistant aux produits chimiques d’Ansell, taille 8, 1 paire, qté par paquet : 12

Article nº : WBB1105853

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

2,20 $ ch.

Prix: 26,40 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Gants en latex jetables de qualité industrielles, sans poudre, très grands, naturels, 4 mil, 100/boîte

Gants en latex jetables de qualité industrielles, sans poudre, très grands, naturels, 4 mil, 100/boîte

TouchNTuff® 69-210 Grade industriel gants Latex, poudrés, XL, naturelles, 100 gants/boîte

TouchNTuff® 69-210 Grade industriel gants Latex, poudrés, XL, naturelles, 100 gants/boîte

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

Gant North®Grip-N® Hot Mill, motif N en nitrile, poignet tricoté, 51/7147, 12 paires

Ansell 88-356 VersaTouch® Natural Blue Chemical Resistant Gloves, Unsupported, Unlined, Taille 8

Un gant idéal pour la sécurité et de la dextérité dans l’industrie agroalimentaire. mils 17 pour dextérité et sensibilité tactile supérieure. Bonne résistance chimique, hic, perforation et à l’abrasion. Poignée à motifs et visible couleur bleue qui est préféré par les industries de transformation des aliments et de volailles. Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177,26).

Poids &Dimensions

  • Épaisseur mil 17
  • Taille M
  • Longueur de manchon 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Description Versa Touch® gants résistant aux produits chimiques
  • Matériau de doublure Non pris en charge
  • Texture Poissons à l’échelle
  • Sans latex Non
  • Pour une utilisation avec Volaille, transformation des aliments
  • Quantité par paquet 1 paire(s)
  • Marque Ansell
  • Matériau Non pris en charge
  • Style VersaTouch®
  • Numéro de référence du fabricant 88 356-8
  • Antistatique Non
  • Couleur Bleu
  • Matériau de revêtement Latex

Conformité et certifications

  • ANSI Abrasion 3
  • EN 388 2110
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
88-356 VersaTouch® naturel bleu résistant aux produits chimiques d’Ansell, taille 8, 1 paire, qté par paquet : 12

88-356 VersaTouch® naturel bleu résistant aux produits chimiques d’Ansell, taille 8, 1 paire, qté par paquet : 12

Article nº : WBB1105853

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    88-356 VersaTouch® naturel bleu résistant aux produits chimiques d’Ansell, taille 8, 1 paire, qté par paquet : 12
    88-356 VersaTouch® naturel bleu résistant aux produits chimiques d’Ansell, taille 8, 1 paire, qté par paquet : 12
    88-356 VersaTouch® naturel bleu résistant aux produits chimiques d’Ansell, taille 8, 1 paire, qté par paquet : 12
    88-356 VersaTouch® naturel bleu résistant aux produits chimiques d’Ansell, taille 8, 1 paire, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant