Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Batterie lithium-ion DeWalt (3 Ah), DCB200 DCB230, 20VMAX*
Vous ne serez jamais à court d’énergie avec le DEWALT 20-Volt 3Ah Max Lithium-Ion Battery Pack. Compatible avec tous les outils du système 20 Volt Max de DEWALT, ce pack est puissant, durable et pratique à utiliser avec un bouton facile à appuyer sur le devant qui libère le clip afin que la batterie glisse à droite. Avec une capacité de charge rapide en seulement 15 à 30 minutes en fonction de la faible durée de la batterie, vous obtenez moins de temps d’arrêt, tandis que la lumière 1,42 lb de conception assure une utilisation confortable de vos outils électriques DEWALT, peu importe combien de temps votre travail dure.
Fonctionnalités
Vous ne serez jamais à court d’énergie avec le DEWALT 20-Volt 3Ah Max Lithium-Ion Battery Pack. Compatible avec tous les outils du système 20 Volt Max de DEWALT, ce pack est puissant, durable et pratique à utiliser avec un bouton facile à appuyer sur le devant qui libère le clip afin que la batterie glisse à droite. Avec une capacité de charge rapide en seulement 15 à 30 minutes en fonction de la faible durée de la batterie, vous obtenez moins de temps d’arrêt, tandis que la lumière 1,42 lb de conception assure une utilisation confortable de vos outils électriques DEWALT, peu importe combien de temps votre travail dure.
Fonctionnalités
- 3Ah batterie de temps d’exécution prolongée pour une durée plus longue et une plus longue durée de vie de la batterie
- Pas de mémoire et pratiquement non autodécharge pour une productivité maximale et moins de temps d’arrêt
- Pèse 1,42 lb, ce qui permet à l’utilisateur d’avoir un temps de course maximum et moins de fatigue au travail
Détails du produit
- Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
- Nombre de piles incluses 1
- Tension 20 V
- Description Pack de batterie Lithium Ion (3 Ah)
- Système de batterie 20V MAX
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Non
- Type Pile d’outil
- Quantité par paquet 1
- Marque DeWalt
- Série 20V MAX
- Heures d’ampère de batterie 3,0 Ah
- Taille de la batterie Capacité étendue
- Numéro de référence du fabricant DCB200/DCB230
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® Chauffage au propane à air forcé, 68000 BTU
Article nº : 246086
Pas encore évalué
359,95 $
DeWALT® DCB200 DCB230 20V Li-Ion 20V MAX Batterie 3Ah Capacité étendue
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires