Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Protektive Pak 39858 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5

Protektive Pak 39858 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5

Article nº : WBB1110301

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

40,95 $ ch.

Prix: 204,75 $ / Pkg de 5

Quantité

Les clients ont également été consultés

Boîte à bac ouverte Protektive Pak 37104 ESD, 6 po L x 12 po L x 4-1/2 po H, qté par paquet : 10

Boîte à bac ouverte Protektive Pak 37104 ESD, 6 po L x 12 po L x 4-1/2 po H, qté par paquet : 10

Protektive Pak 37673 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, mâles, 17-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5

Protektive Pak 37673 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, mâles, 17-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 12-1/ 2 « L x 10-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 12-1/ 2 « L x 10-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 9"L x 7-1/2"W x 2-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 9"L x 7-1/2"W x 2-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5

Bac à étagère conducteur Quantum QSB114CO - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 4 po H, qté par paquet : 6

Bac à étagère conducteur Quantum QSB114CO - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 4 po H, qté par paquet : 6

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5

Diviseuse LEWISBins ESD-Safe Box DC1050xL - 10-13/16" L x 8-5/16" W x 5 "H, qté par paquet : 16

Diviseuse LEWISBins ESD-Safe Box DC1050xL - 10-13/16" L x 8-5/16" W x 5 "H, qté par paquet : 16

Protektive Pak Pro-tapis travaillent Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x

Caractéristiques :
  • Construction de panneaux de fibres solides avec une couche conductrice enfouie
  • Comprend deux installé 3/8" socket snaps - goujon s’enclenche disponible
  • Résiste aux dommages causés par le chauds de fers à souder, soudure ou flux
  • RTT des couches supérieures et inférieures : 10E6 - 10E8 ohms - rencontre de travail surface recommandation d’ANSI/ESD S4,1
  • Épaisseur : 0,06"(1,5 mm)
  • Conforme RoHS sans plomb
  • Réalisés dans les États-Unis d’Amérique


« Considération fonctionnelle la plus importante pour les surfaces de travail est la résistance de la RTG du dessus de la surface jusqu’au point groundable. » Table ANSI/ESD S20,2 1 recommande une exigence de moins de 1 X 10 ^ 9 ohms. « Si dommages facturés Device Model sont une préoccupation puis en définissant une limite inférieure de la résistance devrait considérer. En général, 1 x1 0 ^ 6 ohms. » « Des facteurs de durabilité qui devraient être considérés sont la dureté, résistance à l’abrasion, résistance à la déchirure, etc.. Surfaces de travail peuvent exiger des matériaux spéciaux résistant à la chaleur. Réflexion de la lumière peut être une considération importante ergonomique. » (Ref : TR 20,2 section 5.3.1).

Poids &Dimensions

  • Largeur 35-1/2 po (90,17 cm)
  • Poids 1,6 lbs (.73 kg)
  • Hauteur intérieure 1/16 en
  • Longueur 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Hauteur 1/16 en
  • Longueur intérieure 23-1/2 po (59,69 cm)
  • Largeur intérieure 35-1/2 po (90,17 cm)

Détails du produit

  • Tolérance à la température 35 à 451 ° F
  • Assemblage requis Non
  • Type Tapis
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Protektive Pak
  • Série Tapis Pro
  • Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
  • Style Conseil portable poignées - Snaps femelles
  • Numéro de référence du fabricant 39858
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Protektive Pak 39858 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5

Protektive Pak 39858 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5

Article nº : WBB1110301