Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Protektive Pak conductrice Kitting plateau couvercle, 9-5/16" L x 7" W 1/16 "H x

Protektive Pak conductrice Kitting plateau couvercle, 9-5/16" L x 7" W 1/16 "H x

Article nº : WBB1110312

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 24,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Protektive Pak conductrice plateau Kitting, cellules 10, 9-7/8" L x 7-9/16" W 1 "H x

Protektive Pak conductrice plateau Kitting, cellules 10, 9-7/8" L x 7-9/16" W 1 "H x

Plateau de convoyeur/chaîne de montage moulé Fibrestat ESD 332000-26, 26 po L x 18 po l x 1-1/8 po H, fibre de verre, qté par paquet : 12

Plateau de convoyeur/chaîne de montage moulé Fibrestat ESD 332000-26, 26 po L x 18 po l x 1-1/8 po H, fibre de verre, qté par paquet : 12

Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris

Plateau en plastique moulé par rotation 46-3/4 x 35-1/2 x 1-3/4 gris

Protéger le contenu contre les dommages et la poussière. Couvercle pour élément 39209 et 39210 ; Réalisés dans les États-Unis d’Amérique.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 1/16 en
  • Largeur intérieure 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur intérieure 1/16 en
  • Poids 0,1 lbs (.05 kg)
  • Longueur 9-5/16 po (23,65 cm)
  • Longueur intérieure 9-5/16 po (23,65 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Ni
  • Type Accessoire
  • Marque Protektive Pak
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Conductrice en plastique
  • Style Plateaux de kitting
  • Numéro de référence du fabricant 39212
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Protektive Pak conductrice Kitting plateau couvercle, 9-5/16" L x 7" W 1/16 "H x

Protektive Pak conductrice Kitting plateau couvercle, 9-5/16" L x 7" W 1/16 "H x

Article nº : WBB1110312

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant