31,95 $ ch.
Prix: 159,75 $ / Pkg de 5
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 159,75 $ /pkg.
- Achetez 3-4 154,75 $ /pkg.
- Acheter 5+ 144,75 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak conducteur articulé boîtes w/mousse, 9-3/16" L x 5-3/16" W x 1-3/4 "H
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Offre ESD protection stockage et manutention d’articles sensibles ESD
- Symbole de protection ESD moulé dans le couvercle de la boîte
- RTT < 1x10E5 ohms - charges électrostatiques en mesure d’être retiré lorsque la mise à la terre
- Garantir de fermeture des boîtes de conserve d’ouvrir accidentellement
- Inserts en mousse conductrice assure une protection contre les vibrations et chocs
- Identifiés par le symbole protection ESD tel que requis par ESD S541
- Identifié avec site web Desco Industries pour la traçabilité
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/16 po (13,18 cm)
- Hauteur intérieure 1-37/64 po (4,01 cm)
- Longueur 9-3/16 po (23,34 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur intérieure 9 in (22,86 cm)
- Poids 0,4 lbs (.18 kg)
- Largeur intérieure 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 350 ° F
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Boîtes d’expédition ESD W / Mousse
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Plastique
- Style Boîtes à charnières avec mousse
- Numéro de référence du fabricant 57012
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak ESD Expédition &Stockage Boîtes articulées avec mousse, 9 « L x 5"L x 1-37 / 64"H, Noir, qté par paquet : 5
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires