Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 12-1/ 2 « L x 10-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 12-1/ 2 « L x 10-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5

Article nº : WBB1110615

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

22,75 $ ch.

Prix: 113,75 $ / Pkg de 5

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 113,75 $ /pkg.
  • Achetez 3-4 110,00 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 106,25 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 9"L x 7-1/2"W x 2-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 9"L x 7-1/2"W x 2-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak Petit composant ESD Expédition &Boîte de stockage, 3-9/16"L x 2-1/8"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak Petit composant ESD Expédition &Boîte de stockage, 3-9/16"L x 2-1/8"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 3-1/2"L x 1-1/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 3-1/2"L x 1-1/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 2-1/2"L x 1-1/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 2-1/2"L x 1-1/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5

Boîte à bac ouverte Protektive Pak 37104 ESD, 6 po L x 12 po L x 4-1/2 po H, qté par paquet : 10

Boîte à bac ouverte Protektive Pak 37104 ESD, 6 po L x 12 po L x 4-1/2 po H, qté par paquet : 10

Bac à étagère conducteur Quantum QSB114CO - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 4 po H, qté par paquet : 6

Bac à étagère conducteur Quantum QSB114CO - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 4 po H, qté par paquet : 6

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5

Diviseuse LEWISBins ESD-Safe Box DC1050xL - 10-13/16" L x 8-5/16" W x 5 "H, qté par paquet : 16

Diviseuse LEWISBins ESD-Safe Box DC1050xL - 10-13/16" L x 8-5/16" W x 5 "H, qté par paquet : 16

Protektive Pak platine expédition et entreposage case w/mousse, 13-1/2" L x 10-7/8" W x 2-3/4 "H

Caractéristiques :
  • Méthode économique et efficace de l’expédition ou de stockage des cartes de circuits imprimés et autres appareils électroniques sensibles statiques
  • NOIR basse densite conductrice alambiqué de mousse de polyuréthane, ohms x 1⁵ 10 < laminé sur le dessus et monté dans le fond
  • Mousse alvéolaire conducteur noir basse densite est en permanence conductrice ; pas perdre les propriétés électriques ou se fanent
  • Offre de ESD blindage avec couvercle fermé, effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques et les rejets à l’extérieur
  • Une unique couche conductrice enfouie de carton dur ondulé imprégné avec une surface dissipatrice est fabriquée en matériau ondulé
  • Mousse alvéolée noire minimise le mouvement et réduit le stress des chocs physiques
  • Ondulé est fabriqué à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
  • Aucun assemblage requis
  • Réalisés dans les États-Unis d’Amérique


Poids &Dimensions

  • Largeur 10-7/8 po (27,62 cm)
  • Hauteur intérieure 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Longueur intérieure 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
  • Poids 0,9 lbs (.41 kg)
  • Largeur intérieure 10-1/2 po (26,67 cm)

Détails du produit

  • Tolérance à la température 35 à 350 ° F
  • Assemblage requis Non
  • Nombre de compartiments --
  • Type Boîtes d’expédition ESD W / Mousse
  • Construction en mousse Haut/bas: mousse de polyuréthane Dissipatit statique rose
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Protektive Pak
  • Série Protektive Pak
  • Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
  • Style Cartes de circuits imprimés ESD
  • Numéro de référence du fabricant 37065
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LINDA

    Date de : Avril 23, 2019

    Boîte de rangement de carte de circuit imprimé
    Votre commentaire :
    C’est exactement ce qu’il dit que c’est. Cela a fonctionné très bien pour notre application.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 12-1/ 2 « L x 10-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 12-1/ 2 « L x 10-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5

Article nº : WBB1110615

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant