46,95 $ ch.
Prix: 234,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak ESD conteneur de stockage, 17-3/4" L x 13-1/2" W 9 "H x
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Protektive Pak® expédition, manutention et entreposage de conteneurs
- Construits en matériau ondulé imprégné pour une plus grande durabilité
- Résistivité de surface dissipatif statique de 10E6 - 10E8 ohms
- Couche de blindage enfoui réduit le potentiel de contamination de desquamation et lissage
- Montage facile sans besoin de ruban adhésif, colle ou des agrafes
- Fabriqués à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Couvercle peut être acheté séparément.
- Gère les ESD peuvent être achetées séparément. Cliquez ici pour les poignées de l’EDD.
- Tampon en mousse statique dissipatif bas peut être acheté séparément. Cliquez ici pour la mousse de fond.
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Largeur intérieure 13 in (33,02 cm)
- Hauteur intérieure 8-3/4 po (22,23 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Longueur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Taille (L x l x H) 17-3/4 x 13-1/2 x 9 po
- Longueur intérieure 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 451 ° F
- Assemblage requis Oui
- Type Fourre-tout de stockage ESD
- Quantité par paquet 1
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Conteneur
- Couvercle Non
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Numéro de référence du fabricant 37512
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantique conductrice grille multiple conteneur - DG92035CO, 16-1/2" L x 10-7/8" W x 3-1/2 « H, noir, qté par paquet : 12
Article nº : 334205
Pas encore évalué
419,40 $
Protektive Pak 37512 ESD conteneur de stockage, 17-3/4" L x 13-1/2" W 9 "H x, qté par paquet : 5
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires