Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Protektive Pak 37455 statique dissipatif mousse, à l’intérieur de 18-3/8" L x 14-3/4" W 1/4 "H x, qté par paquet : 5

Protektive Pak 37455 statique dissipatif mousse, à l’intérieur de 18-3/8" L x 14-3/4" W 1/4 "H x, qté par paquet : 5

Article nº : WBB1110959

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

22,00 $ ch.

Prix: 110,00 $ / Pkg de 5

Quantité

Les clients ont également été consultés

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 9"L x 7-1/2"W x 2-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 9"L x 7-1/2"W x 2-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 12-1/ 2 « L x 10-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5

Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 12-1/ 2 « L x 10-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5

Boîte à bac ouverte Protektive Pak 37104 ESD, 6 po L x 12 po L x 4-1/2 po H, qté par paquet : 10

Boîte à bac ouverte Protektive Pak 37104 ESD, 6 po L x 12 po L x 4-1/2 po H, qté par paquet : 10

Bac à étagère conducteur Quantum QSB114CO - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 4 po H, qté par paquet : 6

Bac à étagère conducteur Quantum QSB114CO - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 4 po H, qté par paquet : 6

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5

Feuille cannelée conductrice Protektive Pak 39350 Plastek™, 3 mm x 24 po x 36 pi, noir, qté par paquet : 5

Diviseuse LEWISBins ESD-Safe Box DC1050xL - 10-13/16" L x 8-5/16" W x 5 "H, qté par paquet : 16

Diviseuse LEWISBins ESD-Safe Box DC1050xL - 10-13/16" L x 8-5/16" W x 5 "H, qté par paquet : 16

Protektive Pak statique dissipatif mousse, à l’intérieur de 18-3/8" L x 14-3/4" W 1/4 "H x

Mousse de fond en permanence statique dissipatif crosslink pour amortir les circuits imprimés, à utiliser avec le gestionnaire de Protektive Pak® ESD en usine et les cuves de stockage

Poids &Dimensions

  • Largeur 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Hauteur 1/4 en
  • Largeur intérieure 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Hauteur intérieure 1/4 en
  • Poids 0,02 lbs (.01 kg)
  • Longueur 18-3/8 po (46,67 cm)
  • Taille (L x l x H) 18-3/8 x 14-3/4 x 1/4 po
  • Longueur intérieure 18-3/8 po (46,67 cm)

Détails du produit

  • Tolérance à la température -95 à 200 ° F
  • Assemblage requis Oui
  • Pile et/ou nid Pile
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Mousse
  • Marque Protektive Pak
  • Quantité par paquet 1
  • Série Protektive Pak
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Public static mousse antistatique
  • Numéro de référence du fabricant 37455
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Protektive Pak 37455 statique dissipatif mousse, à l’intérieur de 18-3/8" L x 14-3/4" W 1/4 "H x, qté par paquet : 5

Protektive Pak 37455 statique dissipatif mousse, à l’intérieur de 18-3/8" L x 14-3/4" W 1/4 "H x, qté par paquet : 5

Article nº : WBB1110959

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant