Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Generac 6328 25ft 30A Cordon de générateur w / Nema L14-30 Extrémités

Generac 6328 25ft 30A Cordon de générateur w / Nema L14-30 Extrémités

Article nº : WB423171

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 445,95 $

Quantité

Conçus pour être utilisés avec des commutateurs de transfert manuels et des boîtes d’entrée d’alimentation, tous les cordons d’alimentation en caoutchouc robustes de Generac connectent votre générateur à la boîte d’entrée d’alimentation et / ou à l’interrupteur de transfert. La fiche de verrouillage et le connecteur correspondent à l’entrée d’alimentation de chaque interrupteur de transfert et boîte d’entrée d’alimentation. La plupart des générateurs portables sont fournis avec une prise de verrouillage qui accepte la fiche de verrouillage à une extrémité du cordon d’alimentation.

Poids &Dimensions

  • Longueur 25 dans

Détails du produit

  • Type Cordon d’alimentation
  • Type de carburant Électrique
  • Marque Generac
  • Amplis notés 30 A
  • Matériau Caoutchouc résistant
  • Numéro de référence du fabricant 6328
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : RAYMOND

    Date de : Avril 23, 2019

    PAS DE TITRE
    Votre commentaire :
    le service était excellent, merci
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Generac 6328 25ft 30A Cordon de générateur w / Nema L14-30 Extrémités

Generac 6328 25ft 30A Cordon de générateur w / Nema L14-30 Extrémités

Article nº : WB423171

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant