Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

CM Hand Drive Assembly, UT3G, modèle # 33336310

CM Hand Drive Assembly, UT3G, modèle # 33336310

Article nº : WBB1121627

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 375,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Universel CM orienté chariot - capacité de 6000 lbs, orientée

Universel CM orienté chariot - capacité de 6000 lbs, orientée

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 4 000 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Pour une utilisation sur le chariot universel CM

Compatible :
    CM Hand Drive Assembly (UT3G)




Poids &Dimensions

  • Poids 18,6 lbs (8,45 kg)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • UPC 043927600311
  • Marque CM
  • Quantité par paquet 1
  • Assemblage requis Oui
  • Série Ut
  • Position de montage Croisée ou parallèle
  • Numéro de référence du fabricant 33336310
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
CM Hand Drive Assembly, UT3G, modèle # 33336310

CM Hand Drive Assembly, UT3G, modèle # 33336310

Article nº : WBB1121627

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant