Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6

Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6

Article nº : WB236513

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

38,95 $ ch.

Prix: 233,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12

Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12

Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503

Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Le Slice® Box Cutter a révolutionné la sécurité avec sa lame de sécurité en céramique et sa poignée unique. La poignée d'ergo plus sûre de Slice s'enroule autour de votre main, vous protégeant des agrafes tout en fournissant l'angle parfait pour exposer seulement autant de lame que vous avez besoin. Utilisée par plus de la moitié du Fortune 1000, la lame ® Finger-friendly dure jusqu'à 11 fois plus longtemps que l'acier et ne nécessite pas de boîte d'élimination des aigus. Convient aux ondulés à un seul et à double paroi.

Caractéristiques :
  • Type de poignée : 3-Position
  • Poignée protectrice distinctive d'ergo J-crochet
  • Lames compatibles : Tranche® 10404 (Global 236539), 10408 (Global MD B2314400)
  • Le bord ® aux doigts reste tranchant 11X plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non étincelante et non conductrice
  • Inclut 1 lames de sécurité à bout rond à double face
  • Conception ambidextre
  • Red Dot Design Award lauréat

DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3-7/16 po (8,73 cm)
  • Longueur 6-11/16 po (16,99 cm)
  • Hauteur 3/4 en

Détails du produit

  • Type de lame Recto-verso
  • Description Lame en céramique manuelle 3-Position Box Cutter
  • Type de handle Position 3
  • Type Box Cutter
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Tranche
  • Numéro de référence du fabricant 10400
  • Couleur Noir
  • Forme de la lame Rond
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 6,00 $ avec ce produit comparable

Coupe-boîte en céramique® lame en céramique - 10503

Article nº : 236515

(1)

Expédition en un jour ouvrable

32,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6

Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6

Article nº : WB236513

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6
    Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6
    Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6
    Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6
    Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6
    Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6
    Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6
    Slice® Ceramic Blade Manual 3-Position Box Cutter - 10400, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant