Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12

Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12

Article nº : WB236537

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

18,00 $ ch.

Prix: 216,00 $ / Pkg de 12

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 216,00 $ /pkg.
  • Achetez 3-4 204,00 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 198,00 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Le 10514 est la version auto-rétractable de Slice du populaire Mini Cutter. Cet outil polyvalent fonctionne comme un coupeur de boîte, couteau à portée de main, ou cuisine multi-outil. La lame de sécurité reste hors de danger lorsque le couteau n'est pas utilisé et vous garde plus en sécurité lorsqu'il est utilisé, grâce au procédé de fabrication de lame propriétaire Slice®. Toutes les lames ® Slice sont sûres au toucher et assez solides pour être coupées efficacement, et durent jusqu'à 11 fois plus longtemps que les lames métalliques. Les lames sont également chimiquement inertes, n'ont pas de revêtement d'huile et ne rouillent jamais. Ce coupeur dispose d'un aimant à bord pour le garder à portée de main, et deux fentes de lames différentes afin qu'il puisse être ajusté pour une utilisation à droite ou gaucher. Navires à bout arrondi et compatibles avec lame à pointe pointue, à la fois convivial®.

Caractéristiques :
  • Type de lame installée : rétraction à ressort pour plus de sécurité
  • Ambidextre Design: Switch fentes de lame pour gauchers
  • Coupe de lame ® conviviale pour les doigts
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non étincelante, non conductrice et non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame sans huile et lubrifiant
  • 100 % lame d'oxyde de zirconium
  • Bord de lame durent jusqu'à 11,2X plus longtemps que meta
  • Lames compatibles : Tranche® 10404 (Global 236539), 10408 (Global MD B2314400)
  • Changement de lame sans outil

DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Longueur 2-7/16 po (6,19 cm)
  • Hauteur 7/16 en

Détails du produit

  • Type de lame Recto-verso
  • Description Mini-cisaille Auto-rétractable à lame en céramique
  • Type de handle Auto Rétractable
  • Type Box Cutter
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Tranche
  • Numéro de référence du fabricant 10514
  • Couleur Noir
  • Forme de la lame Rond
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12

Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12

Article nº : WB236537

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12
    Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12
    Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12
    Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12
    Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12
    Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12
    Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12
    Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12
    Slice® Ceramic Blade Auto-Retractable Mini-Cutter - 10514, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant