Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Roulettes distributrices de papier kraft - Paquet de 4

Roulettes distributrices de papier kraft - Paquet de 4

Article nº : WB236527

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Encore Packaging Single Arm Bubble/Foam/Poly Dispenser avec glissière pour une largeur de matériau de 36 »

Encore Packaging Single Arm Bubble/Foam/Poly Dispenser avec glissière pour une largeur de matériau de 36 »

Encore Packaging Kraft Paper Dispenser w / Lame dentelée pour 24 « Largeur du matériau, 24 « L x 12"L x 12"H

Encore Packaging Kraft Paper Dispenser w / Lame dentelée pour 24 « Largeur du matériau, 24 « L x 12"L x 12"H

Bulman Products Deluxe All In One Dispenser avec lame régulière de 48 pouces, 50 pouces X 6-1/2 pouces D x 8 pouces H, gris clair

Bulman Products Deluxe All In One Dispenser avec lame régulière de 48 pouces, 50 pouces X 6-1/2 pouces D x 8 pouces H, gris clair

Encore Packaging Horizontal Kraft Paper Dispenser pour 24 » Largeur du matériau, 24"L x 12"L x 12"H, Noir

Encore Packaging Horizontal Kraft Paper Dispenser pour 24 » Largeur du matériau, 24"L x 12"L x 12"H, Noir

Encore Packaging Horizontal Kraft Paper Dispenser pour 12 » Largeur du matériau, 12"L x 11-1/4"W x 4-1/2"H

Encore Packaging Horizontal Kraft Paper Dispenser pour 12 » Largeur du matériau, 12"L x 11-1/4"W x 4-1/2"H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Pour une utilisation avec les distributeurs de papier Kraft.

Poids &Dimensions

  • Largeur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Longueur 14 in (35,56 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 4
  • Marque Encore emballage
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant E6220-04
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roulettes distributrices de papier kraft - Paquet de 4

Roulettes distributrices de papier kraft - Paquet de 4

Article nº : WB236527

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant