Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 6 », Noir, qté par paquet : 24

Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 6 », Noir, qté par paquet : 24

Article nº : WBB1142417

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

10,00 $ ch.

Prix: 240,00 $ / Pkg de 24

Quantité

Ces ciseaux de conception allemande traditionnels ont des lames en acier inoxydable résistantes à la rouille, au sol de précision, avec une poignée souple et caoutchoutérie pour le confort. Venez avec des poignées noires pour une utilisation à gauche ou à droite. Longueur de coupe : 2 3/4 " ; Longueur des ciseaux : 6" ; Type de pointe : pointé.

Poids &Dimensions

  • Longueur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur de coupe 2-3/4 po (6,99 cm)

Détails du produit

  • Poignée Ligne droite
  • Description Cailles gauche/droite, 6 »
  • Main Gauche ou droite
  • Famille de couleurs handle Noir
  • Marque Westcott
  • Type d’alimentation Fournitures de base
  • Type de pointe Pointé
  • Matériau Acier inoxydable
  • Style Tous les ciseaux fins
  • Poignée antimicrobiens Non
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 6 », Noir, qté par paquet : 24

Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 6 », Noir, qté par paquet : 24

Article nº : WBB1142417

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 6 », Noir, qté par paquet : 24
    Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 6 », Noir, qté par paquet : 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant