Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Freeman 2 pièces finition & garniture Kit PPPBRCK, comprend les clous & toile sac de rangement

Freeman 2 pièces finition & garniture Kit PPPBRCK, comprend les clous & toile sac de rangement

Article nº : WBB1227696

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Freeman d’outils PBR50Q, Freeman 2" cloueuse avec profondeur et désenrayage rapide ajuster

Freeman d’outils PBR50Q, Freeman 2" cloueuse avec profondeur et désenrayage rapide ajuster

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Freeman outils PFWS, agrafeuse professionnelle fils minces Freeman

Freeman outils PFWS, agrafeuse professionnelle fils minces Freeman

Freeman outils PCN65, 15° bardage/escrime cloueur

Freeman outils PCN65, 15° bardage/escrime cloueur

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Du Kit de Combo de cloueuse à finition Freeman 2-morceau avec sac en toile comprend le Freeman 2 cloueuse de finition et le calibre 23 1 pouces Pinner Micro. Le Brad cloueur est équipé d’un désenrayage rapide, 360 degrés réglables d’échappement, cylindre en aluminium anodisé et de rail, embout antirayure, PTFE joint torique, air filter/anti-dust cap et bien plus encore. Pour compléter le kit et quand travailler sur les détails de vos boiseries, la PPPBRCK Freeman comprend une cloueuse qui laisse une marque presque invisible lors de l’insertion des fixations dans la pièce. Ce kit comprend aussi des attaches 1000 pour la cloueuse et cloueuse qu'elles se déroulent à l’intérieur d’un sac en toile pour vos besoins de travail tous les jours. Freeman produits sont fabriqués selon des directives strictes avec le professionnel à l’esprit et le même do-it-bricoleur. Compatible avec toutes les grandes marques de jauge 18 brad clous et clous de calibre 23.

Poids &Dimensions

  • Taille du disque 0,375 - 2 Brads, 0,156 - 1 broches dans

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Freeman Tools
  • LB/PO2 60 à 100 psi
  • Description 2-pièce de finition & garniture
  • Matériau Magnésium
  • Numéro de référence du fabricant PPPBRCK
  • Couleur Noir/Orange
  • Comprend Ongles & toile sac de rangement
  • Style de connexion 1/4" NPT
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
Freeman 2 pièces finition & garniture Kit PPPBRCK, comprend les clous & toile sac de rangement

Freeman 2 pièces finition & garniture Kit PPPBRCK, comprend les clous & toile sac de rangement

Article nº : WBB1227696