Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Doublure d’étagère triangulaire en polypropylène Chadko™, 24 po L x 24 po P, translucide

Doublure d’étagère triangulaire en polypropylène Chadko™, 24 po L x 24 po P, translucide

Article nº : WBB1231423

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 15,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 36 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 36 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 12 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 12 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 24 po P, translucide

Doublure d’étagère en acrylique Chadko™, 36 po L x 18 po P, transparent, qté par paquet : 2

Doublure d’étagère en acrylique Chadko™, 36 po L x 18 po P, transparent, qté par paquet : 2

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 24 po P, translucide

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 18 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 18 po P x 74 po H

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Revêtement translucide - Triangle 24 x 24


Caractéristiques :
  • Surface en polypropylène mat/mat Fine.03 / diagonale des coins coupés
  • Ajustements ronds et carrés post rayonnage
  • Translucide, permet de lumière à travers
  • Économique
  • Belle surface
  • Petits articles empêche de tomber à travers les fils du plateau
  • Idéal pour une tablette inférieure réduire la poussière
  • L’eau et résistant aux produits chimiques
  • Recyclables
  • Idéal pour les applications légères

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 1/33 en
  • Poids 0,6 lbs (.27 kg)

Détails du produit

  • Type Tablette
  • Type d’accessoire Doublures de plateau
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Chadko
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant GSM 24
  • Couleur Translucide
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Doublure d’étagère triangulaire en polypropylène Chadko™, 24 po L x 24 po P, translucide

Doublure d’étagère triangulaire en polypropylène Chadko™, 24 po L x 24 po P, translucide

Article nº : WBB1231423

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant