Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 18 po P, translucide

Article nº : WBB1232290

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 15,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 12 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 12 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 36 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 36 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 14 po P, translucide

Doublure d’étagère en acrylique Chadko™, 36 po L x 18 po P, transparent, qté par paquet : 2

Doublure d’étagère en acrylique Chadko™, 36 po L x 18 po P, transparent, qté par paquet : 2

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 24 po P, translucide

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Revêtement translucide 18 x 30


Caractéristiques :
  • Surface en polypropylène mat/mat Fine.03 / diagonale des coins coupés
  • Ajustements ronds et carrés post rayonnage
  • Translucide, permet de lumière à travers
  • Économique
  • Belle surface
  • Petits articles empêche de tomber à travers les fils du plateau
  • Idéal pour une tablette inférieure réduire la poussière
  • L’eau et résistant aux produits chimiques
  • Recyclables
  • Idéal pour les applications légères

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 1/33 en
  • Poids 0,57 lbs (.26 kg)

Détails du produit

  • Type Tablette
  • Type d’accessoire Doublures de plateau
  • Marque Chadko
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant GSM 14
  • Couleur Translucide
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : AMY

    Date de : Septembre 26, 2020

    Heureux avec l’achat
    Votre commentaire :
    Exactement ce qui était nécessaire pour aller avec les étagères de fil que j’ai acheté. Ils en valaient la peine d’avoir quelque chose de prêt à partir.
  • Reviewer : Chester

    Date de : Avril 23, 2019

    doublures de plateau
    Votre commentaire :
    excellent produit
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 18 po P, translucide

Article nº : WBB1232290

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant