Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Newstripe 4400 Airless à pied derrière la peinture Striper

Newstripe 4400 Airless à pied derrière la peinture Striper

Article nº : WBB1246619

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5 629,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Collision Sentry® CLN-211 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio

Collision Sentry® CLN-211 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio

Le Newstripe 4400 haute pression airless traceur de terrain vous donne la grande ligue, performances professionnelles dans une conception pratique, compacte et facile à utiliser. Rayure parfaitement rectiligne, larges lignes 2"- 6" sans avoir à pousser une machine encombrante et lourde. De plus, la pompe à pression réglable de 0,44 gpm et 3000 psi vous permet de pulvériser des lignes parfaites sans gaspiller de peinture. Facile à utiliser, gérer les commandes montées vous permettent de rapidement et efficacement rayé sans jeu chronophage et coûteux vers le haut. Le moteur OHV économe en carburant est doté de la fonction d’alerte d’huile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 35 in (88,9 cm)
  • Hauteur 39 in (99,06 cm)
  • Poids 175 lbs (79,55 kg)
  • Taille de la roue (4) 10" pneumatiques
  • Longueur 58 in (147,32 cm)

Détails du produit

  • Pompe 3000 Pompe PSI
  • Description 4400 Promenade sans air derrière Striping Machine
  • Capacité 5 gallon seau
  • Batterie incluse Non
  • Comprend Longueur du tuyau de 25' avec pistolet à pulvérisation à libération rapide
  • Chargeur Non
  • Type Traceur de ligne Marcher derrière
  • Pour une utilisation avec Accepte n’importe quel seau 5-Gallon Standard
  • Marque Newstripe
  • Quantité par paquet 1
  • Moteur Briggs et Stratton OHV 127cc avec alerte à l’huile
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 10003566
  • Type de peinture À base de latex/huile

Garantie

  • Garantie 36 mois
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Salut, je voudrais savoir que ce modèle 4600 peut être commandé manuellement, comme le modèle 4400 (Newstripe 4400 Airless marcher derrière peinture Striper) ? Merci.

    Question posée par : Katy, 20, 2018 janvier

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour, malheureusement le modèle de 4600 Newstripe ne peut pas être commandé manuellement. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Newstripe 4400 Airless à pied derrière la peinture Striper

Newstripe 4400 Airless à pied derrière la peinture Striper

Article nº : WBB1246619

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant