Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

UNEX® SW L de 5' 24" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 22 « BF - 20 » WPF

UNEX® SW L de 5' 24" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 22 « BF - 20 » WPF

Article nº : WBB1249625

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • UNEX® SW L de 5' 24" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 22 « BF - 20 » WPF
  • H-entretoise réglable Support 18" W x 15"-23 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs

    185,95 $

  • Support de trépied réglable 24" W x 24"-42 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs

    219,95 $

Prix : 419,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

UNEX® SW L de 5' 18" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 16 « BF - 16 » WPF

UNEX® SW L de 5' 18" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 16 « BF - 16 » WPF

Ashland 10' Straight Flow Rail 33928 - C-Channel - 3-5/8" OAW - 8 WPF - 1-1/2" Axle Centers

Ashland 10' Straight Flow Rail 33928 - C-Channel - 3-5/8" OAW - 8 WPF - 1-1/2" Axle Centers

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-30 - 30 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-30 - 30 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Convoyeur à gravité Skatewheel est idéal pour transmettre les paquets légers et où les opérations nécessitent des lignes de convoyeurs mobiles ou temporaires tels que l’entreposage ou de zones d’expédition. Jantes en acier zingué et cadre en acier galvanisé pour la résistance à la corrosion ou une usine finition des roues en aluminium et cadre pour la légèreté. Crochet et goujons connecteurs pour reliant les tronçons portables.
  • lb 50 roue (acier) ou lb 25 roues capacité (aluminium)
  • Jusqu'à à 210 lb / pi de charge capacité (acier) ou 120 lb / pi (aluminium)
  • 1/4" diamètre en acier au carbone essieux filetée avec écrou de serrage, espacées sur 3" centres
  • 1-15/16" galvanisé acier roues de diamètre
  • C-canal 2,5" haut de la jambe 1" (7/8" pour l’écoulement de carton) par 12 cadre de canal en acier galvanisé de calibre


Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Poids 50 lbs (22,73 kg)
  • Entre la largeur du cadre 22 in (55,88 cm)
  • Diamètre de la roue de skate 1-15/16 po (4,92 cm)
  • Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 5 pi (1,52 m)
  • Capacité de poids 210 par pi. lb

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Convoyeur droit
  • Marque UNEX
  • Série SW
  • Matériau Acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant 24SWGS20X5
  • Section de convoyeur Ligne droite
  • Couleur Argent
  • Roues par pied 20

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
UNEX® SW L de 5' 24" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 22 « BF - 20 » WPF

UNEX® SW L de 5' 24" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 22 « BF - 20 » WPF

Article nº : WBB1249625

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    UNEX® SW L de 5' 24" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 22 « BF - 20 » WPF
    UNEX® SW L de 5' 24" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 22 « BF - 20 » WPF
    UNEX® SW L de 5' 24" W droit galvanisé acier Skatewheel convoyeur - 22 « BF - 20 » WPF
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant