Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

H-entretoise réglable Support 24" W x 23"-38 « H pour UNEX® Mme convoyeurs à rouleaux

H-entretoise réglable Support 24" W x 23"-38 « H pour UNEX® Mme convoyeurs à rouleaux

Article nº : WBB1249636

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • H-entretoise réglable Support 24" W x 23"-38 « H pour UNEX® Mme convoyeurs à rouleaux
  • UNEX® JRS L 10' 24" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 22 « BF

    555,00 $

  • UNEX® JRS L 5' 24" W gal droites en acier convoyeur à rouleaux - 1-3/8 » diamètre de rouleau - 22 « BF

    509,00 $

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

H-entretoise réglable Support 24" W x 23"-38 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs

H-entretoise réglable Support 24" W x 23"-38 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs

H-entretoise réglable Support 24" W x 15"-23 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs

H-entretoise réglable Support 24" W x 15"-23 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs

H-entretoise réglable Support 18" W x 15"-23 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs

H-entretoise réglable Support 18" W x 15"-23 « H pour UNEX® JRS Roller & Skatewheel SW convoyeurs

Support de jambe simple réglable 15"-23" H pour UNEX® courbes convoyeurs

Support de jambe simple réglable 15"-23" H pour UNEX® courbes convoyeurs

Support de jambe simple réglable 23"-38" H pour UNEX® courbes convoyeurs

Support de jambe simple réglable 23"-38" H pour UNEX® courbes convoyeurs

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10-19/1" à "H" 2 31"

1,9" diamètre rouleau convoyeur « H » soutien - permanente - 23 réglable » 38 » haute x 24 » large.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur maximale des jambes 38 in (96,52 cm)
  • Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Convoyeurs à rouleaux de 3,5 "x 1,25 UNEX®
  • Hauteur minimale des jambes 23 in (58,42 cm)
  • Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Prise en charge de H-Brace
  • Marque UNEX
  • Matériau Acier
  • Style Pour UNEX® Mme convoyeurs à rouleaux
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
H-entretoise réglable Support 24" W x 23"-38 « H pour UNEX® Mme convoyeurs à rouleaux

H-entretoise réglable Support 24" W x 23"-38 « H pour UNEX® Mme convoyeurs à rouleaux

Article nº : WBB1249636

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant