Prix : 3,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
M55 - Adaptateur NX de pompe à tambour - adaptateur de fil de fil de charge de 55/56MM x 4mm adaptateur mâle de fil de fil de buttress pour maintenir la pompe à main stable dans le récipient. L’adaptateur est vissée dans le conteneur, puis la pompe insérée par le biais de l’adaptateur. L’adaptateur externe est resserré et la bague d’étanchéité intérieure détient la pompe en place whist que le bac est vidé.
Poids &Dimensions
- Thread 55mm xmm 4 Mâle NPT Pipe Filetage dans
- Poids 0,18 lbs (.08 kg)
Détails du produit
- Type Tambour adaptateur NX pompe
- Pour une utilisation avec Pompe à tambour NX
- Marque ScopeNEXT
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Description M55 - Adaptateur NX drum pump - 55/56MM x 4mm Male Buttress Thread
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant NXM1
- Couleur Blanc
- Matériau du corps Polypropylène
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
10,25 $
12,75 $
259,95 $
13,75 $
955,00 $
ScopeNEXT M55 - Adaptateur NX drum pump - 55/56MM x 4mm Male Buttress Thread
3,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires