Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ScopeNEXT MBSP - Adaptateur NX drum pump - 2 » Male BSP & NPT Pipe Thread

ScopeNEXT MBSP - Adaptateur NX drum pump - 2 » Male BSP & NPT Pipe Thread

Article nº : WBB1249721

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ScopeNEXT distribution pompe Adaptable au couvercle avec connecteur DIN Cabriolet 61

ScopeNEXT distribution pompe Adaptable au couvercle avec connecteur DIN Cabriolet 61

Pompe à tambour et siphon Action Pump 4005 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à tambour et siphon Action Pump 4005 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Global Industrial™ S64X5 American Male Buttress à 2 " Femme BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S64X5 American Male Buttress à 2 " Femme BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S70X6 European Male Buttress to 2 » Female BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S70X6 European Male Buttress to 2 » Female BSP Pipe Thread

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Pompe à tambour et siphon Action Pump 5000 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à tambour et siphon Action Pump 5000 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Pompe à piston Action Pump 1462 pour fluides non corrosifs – convient aux tonnelets de 5 gal

Pompe à piston Action Pump 1462 pour fluides non corrosifs – convient aux tonnelets de 5 gal

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

ScopeNEXT M55 Drum Pump NX Adaptateur - 2 » Male BSP & NPT Pipe Thread

Adaptateur de fil de tuyau BSP et NPT mâle de 55 2 " pour maintenir la pompe à main stable dans le récipient. L’adaptateur est vissée dans le conteneur, puis la pompe insérée par le biais de l’adaptateur. L’adaptateur externe est resserré et la bague d’étanchéité intérieure détient la pompe en place whist que le bac est vidé.

Poids &Dimensions

  • Thread 2 Filetage de tuyau BSP et NPT mâles
  • Poids 0,18 lbs (.08 kg)

Détails du produit

  • Type Tambour adaptateur NX pompe
  • Pour une utilisation avec Pompe à tambour NX
  • Marque ScopeNEXT
  • Quantité par paquet 1
  • Assemblage requis Non
  • Description MBSP - Adaptateur NX drum pump - 2 » Male BSP & NPT Pipe Thread
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant NXM3
  • Couleur Blanc
  • Matériau du corps Polypropylène
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ScopeNEXT MBSP - Adaptateur NX drum pump - 2 » Male BSP & NPT Pipe Thread

ScopeNEXT MBSP - Adaptateur NX drum pump - 2 » Male BSP & NPT Pipe Thread

Article nº : WBB1249721

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant