Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ScopeNEXT F61 tambour pompe NX adaptateur - 60/61mm x filetage femelle Buttress 6,0 mm

ScopeNEXT F61 tambour pompe NX adaptateur - 60/61mm x filetage femelle Buttress 6,0 mm

Article nº : WBB1249722

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • ScopeNEXT F61 tambour pompe NX adaptateur - 60/61mm x filetage femelle Buttress 6,0 mm
  • SNX mesure bouteille pour pompe à tambour ScopeNEXT NX

    34,95 $

  • ScopeNEXT DPNXM3NXM4200 55 Gallon Dual Action Hand Drum Pump ScopeNEXT DPNXM10NXM11 12 Gallon Dual Action Hand Drum Pump ScopeNEXT DPNXM10NXM11 12 Gallon Dual Action Hand Drum Pump ScopeNEXT

    119,95 $

  • Pompe à main double action ScopeNEXT DPNXM3NXM460, pour barils de 15 à 30 gallons

    109,95 $

Prix : 4,05 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ScopeNEXT distribution pompe Adaptable au couvercle avec connecteur DIN Cabriolet 61

ScopeNEXT distribution pompe Adaptable au couvercle avec connecteur DIN Cabriolet 61

Pompe à tambour et siphon Action Pump 4005 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à tambour et siphon Action Pump 4005 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Global Industrial™ S64X5 American Male Buttress à 2 " Femme BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S64X5 American Male Buttress à 2 " Femme BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S70X6 European Male Buttress to 2 » Female BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S70X6 European Male Buttress to 2 » Female BSP Pipe Thread

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Pompe à tambour et siphon Action Pump 5000 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à tambour et siphon Action Pump 5000 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Pompe à piston Action Pump 1462 pour fluides non corrosifs – convient aux tonnelets de 5 gal

Pompe à piston Action Pump 1462 pour fluides non corrosifs – convient aux tonnelets de 5 gal

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

F61 (60/61mm) adaptateur femelle contrefort à immobiliser la pompe manuelle dans le conteneur. L’adaptateur est vissée dans le conteneur, puis la pompe insérée par le biais de l’adaptateur. L’adaptateur externe est resserré et la bague d’étanchéité intérieure détient la pompe en place whist que le bac est vidé.

Poids &Dimensions

  • Thread Contrefort mâle de 60 mm
  • Poids 0,18 lbs (.08 kg)

Détails du produit

  • Type Tambour adaptateur NX pompe
  • Pour une utilisation avec Pompe à tambour NX
  • Marque ScopeNEXT
  • Quantité par paquet 1
  • Assemblage requis Non
  • Description F61 Tambour pompe NX adaptateur - 60/61mm x filetage femelle Buttress 6,0 mm
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant NXF1
  • Couleur Blanc
  • Matériau du corps Polypropylène
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ScopeNEXT F61 tambour pompe NX adaptateur - 60/61mm x filetage femelle Buttress 6,0 mm

ScopeNEXT F61 tambour pompe NX adaptateur - 60/61mm x filetage femelle Buttress 6,0 mm

Article nº : WBB1249722

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ScopeNEXT F61 tambour pompe NX adaptateur - 60/61mm x filetage femelle Buttress 6,0 mm
    ScopeNEXT F61 tambour pompe NX adaptateur - 60/61mm x filetage femelle Buttress 6,0 mm
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant