Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ensemble complet d'adaptateurs de pompe de baril NX 7 ScopeNEXT

Ensemble complet d'adaptateurs de pompe de baril NX 7 ScopeNEXT

Article nº : WBB1249726

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ScopeNEXT distribution pompe Adaptable au couvercle avec connecteur DIN Cabriolet 61

ScopeNEXT distribution pompe Adaptable au couvercle avec connecteur DIN Cabriolet 61

Pompe à tambour et siphon Action Pump 4005 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à tambour et siphon Action Pump 4005 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Global Industrial™ S64X5 American Male Buttress à 2 " Femme BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S64X5 American Male Buttress à 2 " Femme BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S70X6 European Male Buttress to 2 » Female BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S70X6 European Male Buttress to 2 » Female BSP Pipe Thread

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Action pompe haute viscosité manuels à levier tambour pompe 3006

Pompe à tambour et siphon Action Pump 5000 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à tambour et siphon Action Pump 5000 pour huile légère, kérosène, produits chimiques à base d'eau

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Pompe à piston Action Pump 1462 pour fluides non corrosifs – convient aux tonnelets de 5 gal

Pompe à piston Action Pump 1462 pour fluides non corrosifs – convient aux tonnelets de 5 gal

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Ensemble complet de 7 ScopeNEXT NX tambour pompe adaptateurs

Tous ensemble d’adaptateurs 7 pour s’assurer que vous pouvez vider presque n’importe quel conteneur avec la pompe à tambour.

Poids &Dimensions

  • Thread Tous les threads (numéros de pièce : NXM1, NMX2, NXM3, NXM4, NXF1, NXF2, NXF3) dans
  • Poids 2 lb (.91 kg)

Détails du produit

  • Type Tambour adaptateur NX pompe
  • Pour une utilisation avec Pompe à tambour NX
  • Marque ScopeNEXT
  • Quantité par paquet 1
  • Assemblage requis Non
  • Description Ensemble complet de 7 tambour pompe NX adaptateurs
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant TOUS LES NXMNXF
  • Couleur Blanc
  • Matériau du corps Polypropylène
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ensemble complet d'adaptateurs de pompe de baril NX 7 ScopeNEXT

Ensemble complet d'adaptateurs de pompe de baril NX 7 ScopeNEXT

Article nº : WBB1249726

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant