Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Étagère en métal 48 x 24 F89718A3 Valley Craft® sécurité camion, rouge

Montré en gris

Étagère en métal 48 x 24 F89718A3 Valley Craft® sécurité camion, rouge

Article nº : WBB1300676

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 219,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Camion de sécurité industriel™ pliant mondial, 27 « L x 44-1 / 3 " L x 76 « H, capacité de 2000 lb, gris

Camion de sécurité industriel™ pliant mondial, 27 « L x 44-1 / 3 " L x 76 « H, capacité de 2000 lb, gris

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

48 "x 24" étagère en métal pour sécurité camion, rouge

48 "x 24" plateau de métal pour sécurité camion, rouge * comprend des clips de tablette en plastique 4 par étagère attachés à étagères partout sur les panneaux grille * capacité 250 livres

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Calibre 12
  • Poids 12 lbs (5,45 kg)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Artisanat de la vallée
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant F89718A3
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère en métal 48 x 24 F89718A3 Valley Craft® sécurité camion, rouge

Étagère en métal 48 x 24 F89718A3 Valley Craft® sécurité camion, rouge

Article nº : WBB1300676

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant