Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Gaz & aller deux façon Rotary pompe à main pour une utilisation avec polyéthylène 25 Gallon carburant chariot Caddy, GG-PRK13

Gaz & aller deux façon Rotary pompe à main pour une utilisation avec polyéthylène 25 Gallon carburant chariot Caddy, GG-PRK13

Article nº : WBB1309601

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 399,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Polyéthylène gaz & Go 25 gallons de carburant chariot Caddy - ONU/DOT et approuvées par Transports Canada, GG-25PFC

Polyéthylène gaz & Go 25 gallons de carburant chariot Caddy - ONU/DOT et approuvées par Transports Canada, GG-25PFC

15 gallons gaz & Go™ Poly carburant Caddy

15 gallons gaz & Go™ Poly carburant Caddy

Chariot à carburant Diesel en polyéthylène de 25 Gal Gas & Go - ONU/DOT & Transport CA approuvé, GG-25PFC-D

Chariot à carburant Diesel en polyéthylène de 25 Gal Gas & Go - ONU/DOT & Transport CA approuvé, GG-25PFC-D

ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 4' x 4' x 6 ", 5644-YE-F

ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 4' x 4' x 6 ", 5644-YE-F

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité de type II AccuFlow™ Justrite®, 5 gallons, acier, avec tuyau métallique de 1 po, 7250130

Bidon de sécurité de type II AccuFlow™ Justrite®, 5 gallons, acier, avec tuyau métallique de 1 po, 7250130

Eagle Type II peut avec 7/8" verseur - 5 Gallons - rouge

Eagle Type II peut avec 7/8" verseur - 5 Gallons - rouge

Le FC-PRK13 permet pour pompe assistée de ravitaillement lors de l’écoulement par gravité n’est pas une option.

Caractéristiques :

  • Opération 2-way pour une distribution ou un effet de siphon
  • Conception robuste en fonte
  • Pompes d’un gallon par 13 tours
  • Pales carbone
  • tuyau souple de 8'
  • Pour une utilisation avec l’essence, du kérosène et diesel


Poids &Dimensions

  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Hauteur 14 in (35,56 cm)
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)
  • Longueur 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Type Pompe à main
  • Type de carburant Essence, kérosène et diesel
  • Marque John Dow Industries
  • Matériau Fer de fonte
  • Capacité 25
  • Numéro de référence du fabricant GG-PRK13
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Gaz & aller deux façon Rotary pompe à main pour une utilisation avec polyéthylène 25 Gallon carburant chariot Caddy, GG-PRK13

Gaz & aller deux façon Rotary pompe à main pour une utilisation avec polyéthylène 25 Gallon carburant chariot Caddy, GG-PRK13

Article nº : WBB1309601

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant